SALKB 8 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SALKB 8 F
Rubix:15472
Hersteller:22418
EAN:7316577079411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SALKB 8 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | salkb |
| Innengewinde | m 8 |
| Dyn. Tragzahl | 7,1 N |
| Länge | 56 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen