1005073 PP30140002 Pack 200 Paar Gehörschutzstöpsel 303L

SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Howard Leight:1005073
Rubix:2712844
Hersteller:1005073
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL BILSOM 303 L PP30140002, Pack 200 Paar
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1005073 PP30140002 Pack 200 Paar Gehörschutzstöpsel 303L


Die Ohrstöpsel Bilsom 303 von Howard Leight wurden entwickelt, um eine wirksame Gehörschutzleistung mit hervorragendem Tragekomfort zu verbinden. Dank ihrer konischen Form und dem weichen Schaumstoff lassen sie sich leicht einsetzen und über längere Zeit angenehm tragen. Sie sind daher ideal für Fachkräfte in lärmintensiven Arbeitsumgebungen geeignet.

Eigenschaften:
Diese Ohrstöpsel zeichnen sich durch ihre Leight Stripe™-Formel aus, eine Kombination aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, die besonders weich und angenehm in der Handhabung ist. Die konische Form erleichtert das Einführen und sorgt für einen optimalen Sitz, während sie gleichzeitig verhindert, dass die Stöpsel aus dem Gehörgang herausrutschen. Die glatte Oberfläche reduziert die Schmutzaufnahme und gewährleistet eine hohe Hygiene, selbst bei längerer Nutzung.

Spezifikationen:
• Form: konisch
• Material: Polyurethanschaum
• Farbe: gelb und weiß
• Wiederverwendbarkeit: Einwegprodukt
• Größe: klein
• NRR-Wert: 33 dB
• Oberfläche: glatt und schmutzabweisend
• Verwendung: leichtes Einsetzen und stabiler Halt

Informationen zur Marke:
Howard Leight ist eine Marke der Honeywell-Gruppe. Honeywell ist ein US-amerikanischer multinationaler Konzern, der Technologien und Dienstleistungen für verschiedene Branchen anbietet, darunter die Luft- und Raumfahrt, Energie, Sicherheit sowie industrielle Automatisierung. Das Unternehmen ist für seine Innovationskraft bekannt und entwickelt fortschrittliche Lösungen für Schutz, Energieeffizienz und Produktivität.

Stärken

• Hoher Lärmschutz mit einem NRR von 33 dB
• Besonders hoher Tragekomfort dank weichem, flexiblem Schaumstoff
• Konische Form für einfaches und schnelles Einsetzen
• Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für verbesserte Hygiene
• Optimal für längere Einsatzzeiten in lärmintensiven Umgebungen

Anwendungen

Die Bilsom 303 Ohrstöpsel eignen sich ideal für industrielle Arbeitsumgebungen wie Produktionsstätten, Fertigungsbereiche, Baugewerbe und Logistik. Sie sind zudem empfehlenswert für alle Tätigkeiten, bei denen eine wirksame Geräuschreduzierung und langanhaltender Komfort erforderlich sind und stellen eine zuverlässige Lösung für den täglichen Gehörschutz dar.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x22x0,02 mm
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
37,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
44,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std