Spannlager mit Exzenterspannring SNR CEX21031, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 49.213 mm | Breite: 49.2 mm
Spannlagereinsatz CEX200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CEX21031
Rubix:673365
EAN:3413529578610




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : CEX 21031 (SNR) Spannlagereinsatz SNR
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Exzenterring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x94x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1062 g |
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 49,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen