Sonstiges Spannlager INA GSH30-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 18 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GSH30-XL-2RSR-B
Rubix:12901
Hersteller:0009474070000
EAN:4012802802900


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : GSH 30-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18900 N |
| Bauform | adapterhülse mit kontermutter und sicherungsblech |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Schmierung | fettgeschmiert; nachschmierbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort