Spannlager mit Exzenterspannring INA GE25-XL-KRR-B-2C, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE25-XL-KRR-B-2C
Rubix:12287
Hersteller:0008284830000
EAN:4012802793246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl |
Produktdetails : GE 25-XL-KRR-B-2C (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-KRR-B-2C, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl |
| Breite | 34,9 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Käfig | stahl |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort