Referenzen
SNR:ZLG318AA
Rubix:915189
EAN:3413520698256





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 460 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
Produktdetails : ZLG 318 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 608x355x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Befestigungsabstand | 460 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 230 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.388,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.032,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage