Referenzen
SNR:ZLG311AA
Rubix:915172
EAN:3413520698003





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 300 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
Produktdetails : ZLG 311 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 318x300x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26,6 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Befestigungsabstand | 300 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 158 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.323,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.575,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen