Referenzen
SNR:ZLG307AA
Rubix:915164
EAN:3413520697891





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 175 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : ZLG 307 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x213x162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,38 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 175 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 117 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
944,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.123,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage