SNC 506-605 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SNC506-605
Rubix:721044
EAN:3413520648220




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
Produktdetails : SNC 506-605 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 192x85x94 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2400 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen