SNC 214 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SNC214
Rubix:674374
EAN:3413520647926


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 230 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
Dokumente
Produktdetails : SNC 214 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteilte Lagergehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 290x123x163 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8162 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Befestigungsabstand | 230 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 154 mm |
| Länge | 275 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 154 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen