USPE 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - USPE205
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USPE205
Rubix:675761
EAN:3413529531042





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USPE 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77x147x44 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 736 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen