EXPE 212 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - EXPE212
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXPE212
Rubix:574042
EAN:3413529528448





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXPE 212 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x147x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5272 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 61,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen