EXPE 208 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - EXPE208
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXPE208
Rubix:674623
EAN:3413529528400





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXPE 208 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x110x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2557 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 42,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen