Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX212G2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 61.8 mm

SNR - Einsatz - EX212G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EX212G2
Rubix:574044
EAN:3413529503087
EX 212G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EX 212G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch exzentrische Ringe, Abdichtung mit Dichtungsring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x115x80 mm
Bruttogewicht1735 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffstahl
Breite61,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
61,69 exkl. MwSt.
/ Stück
73,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an