Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX207G2, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 37.6 mm
SNR - Einsatz - EX207G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EX207G2
Rubix:673497
EAN:3413529503032





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : EX 207G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit exzentrischen Ringen, Dichtung mit Dichtungsring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x76x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 574 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 37,6 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen