SILICONE 500ML Silikonölspray NSF H1
SILICONE Silikonöl-Spray NSF H1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Silicone FPS Perma-Lock
Rubix:1291661
Hersteller:31262-AB
EAN:5412386005046

Dokumente
Produktdetails : SILICONE 500ML Silikonölspray NSF H1
SILICONE Silikonöl-Spray NSF H1
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 12 stück |
|---|---|
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
