H 10-1009 GR,M SCHWEISSERSCHUTZHANDSCH H 10-1009 GR,M SCHWEISSERSCHUTZHANDSCH
Schweißerhandschuh SOFTouch 10-1009
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:10-1009M
Rubix:2516203
Hersteller:10-1009M

Produktdetails : H 10-1009 GR,M SCHWEISSERSCHUTZHANDSCH H 10-1009 GR,M SCHWEISSERSCHUTZHANDSCH
Schutz mit nahtlosem Zeigefinger
• Material: Ziegenleder mit Rindspaltleder-Stulpe
• Leichtes Gewicht und abriebfest
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/braun Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
• Material: Ziegenleder mit Rindspaltleder-Stulpe
• Leichtes Gewicht und abriebfest
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/braun Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
| Länge | 320 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | ziegenvollleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std