Weldas
Filteroptionen
KATEGORIEN
körperschutz (14)
handschutz (13)
kopfschutz (1)
1Hersteller
weldas
(28)
13 Produkt (e) mit 28 Variante (n):
SCHWS-HAUBE FIRE FOX BL, 1 BL PP61740011, Schwserhauben, flammenhemm. Baumwolle
- weldas:23-6680
- rubix:2710235
- ean:8718564521504
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:41
- Hauptmaterial:baumwolle
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
SCHWS-ÄRMEL FIRE FOX BL, 1 BL PP61700011, ble flammenhemm. Baumw. Schwser Ärmel Paar
- weldas:33-2320
- rubix:1960979
- ean:8718564521641
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:einheitsgröße
- Hauptmaterial:baumwolle
12,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
SCHWS-ÄRMEL GOLDEN BROWN BR, 1 BR PP61710261, Golden Brown Spalt-Rindleder Schwser Ärmel Paar
- weldas:44-2321
- rubix:2710232
- ean:8718564521962
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:braun
- Größe:einheitsgröße
- Hauptmaterial:leder
30,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
WIG-HANDS. SOFTOUCH 10-1005 10 XL WS/GR WIG Handschuh SOFTouch 10-1005 Gr. 10 XL
- weldas:10-1005XL
- rubix:1954832
- hersteller:10-1005XL
- ean:8718564520088
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):typeab_412x4x
- Hauptmaterial:leder
19,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L BR PP6168026L, 81 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder
- weldas:447300L/P
- rubix:2710225
- ean:8718564522433
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:braun
- Größe:l
- Hauptmaterial:leder
134,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L L BR PP6167026L, 81 cm lang, Rindspaltleder
- weldas:44-7300L
- rubix:2710222
- hersteller:44-7300L
- ean:8718564522426
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:braun
- Größe:l
- Hauptmaterial:leder
136,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
44-7142 SCHÜRZE Weldas Rindsleder-Schweißerschürze 107x60 cm
- weldas:44-7142
- rubix:1875490
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:braun
- Hauptmaterial:leder
52,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
10-2392-XL WELDAS Schweißerhandschuh Gr. XL
- weldas:10-2392XL
- rubix:1702700
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Größe:xl
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):typeab_413x4x
- Hauptmaterial:para-aramid
10,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
SCHWS-HANDS. BREIT 10-2087 10 XL BL/WS PP513400010, breites Model und verstärktem Daumen
- weldas:10-2087XL
- rubix:2171891
- hersteller:10-2087XL
- ean:8718564520316
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Beschichtung der Handschuhe:baumwolle
- Länge:350 mm
76,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Paar
HANDSCHUH SOFTOUCH 10-1009 9 L WS/BR PP51360009, leicht, Ziegen-Vollleder Rind-Spaltleder Stulpe
- weldas:10-1009L
- rubix:2516217
- hersteller:10-1009L
- ean:8718564520132
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:l
- Hauptmaterial:leder
17,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
SCHWSERSCHÜRZE GOLDEN BROWN BR 91 PP61690261, 91cm lang, 60cm breit, Rindspaltleder
- weldas:44-2136
- rubix:2710229
- ean:8718564523232
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:braun
35,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
SCHWS-CAP FIRE FOX BL, 1 BL PP61730011, Schweissermütze CO, flammenhem CO, 56 cm
- weldas:23-1515
- rubix:2710234
- ean:8718564521283
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:schwarz
46,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
SCHWS-HANDS. MODELL 10-2101 10 XL RT PP513300010, mit Flügeldaumen
- weldas:10-2101-XL
- rubix:2710216
- ean:8718564520354
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:leder
- Schnittwiderstandswert:x
9,37 € exkl. MwSt.
/ Paar












