Schweißerhandschuh Tegera 130A-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: Leder | Thermische Leistungsstufe (EN 407): 412X4X
Lederhandschuh TEGERA 130A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:130A-10
Rubix:2500118
Hersteller:130A-10
EAN:7340118312408


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 130A-10 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
Der Schweißerhandschuh TEGERA® 130A vereint optimalen Hitzeschutz, hohe Fingerfertigkeit und Strapazierfähigkeit. Hergestellt aus hochwertigem Ziegen-Narbenleder und verstärkt mit Nähten aus Kevlar®-Garn, bietet dieser Handschuh ein ausgezeichnetes Tastgefühl und gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor Hitze, Funkenflug und Abrieb.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist speziell für Schweißarbeiten und leichte Handhabungsaufgaben in Umgebungen mit Hitze- und Abrasionsgefahr entwickelt worden. Das vollnarbige Ziegenleder sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität für präzise Arbeiten. Ein verstärkter Zeigefinger und Kevlar®-Nähte erhöhen die Lebensdauer des Handschuhs erheblich. Er widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C und hält kurzfristig Temperaturen bis zu 427 °C stand. Durch das ungefütterte Design bietet der Handschuh ein hervorragendes Fingerspitzengefühl und macht ihn ideal für Tätigkeiten, die eine exakte Kontrolle erfordern. Der komfortable Schnitt ermöglicht ein langes, ermüdungsfreies Tragen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Achtung: Dieser Handschuh ist nicht für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Vollnarbiges Ziegenleder
• Material Handrücken: Vollnarbiges Ziegenleder
• Material Stulpe: Leder
• Futter: Ungefüttert
• Verstärkter Zeigefinger
• Nähte aus Kevlar®-Garn
• Länge: 300–350 mm
• Farben: Weiß, Gelb
Normen:
• EN 12477+A1: Legt Anforderungen an Schutzhandschuhe für Schweißer fest und garantiert Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken
• EN 407 (412X4X): Bietet hervorragenden Flammschutz (Stufe 4), Kontakthitzeschutz bis 100 °C (Stufe 1), gute Konvektionshitzebeständigkeit (Stufe 2), sehr guten Schutz gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Stufe 4)
• EN 388+A1 (2121X): Gibt die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 21420: Regelt allgemeine Anforderungen an Design, Tragekomfort und Leistung von Schutzhandschuhen
• EN 1149-2: Schützt vor elektrostatischer Entladung in kontrollierten Umgebungen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich seit 1949 auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Ejendals steht für Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz und erfüllt die Anforderungen verschiedenster industrieller Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist speziell für Schweißarbeiten und leichte Handhabungsaufgaben in Umgebungen mit Hitze- und Abrasionsgefahr entwickelt worden. Das vollnarbige Ziegenleder sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität für präzise Arbeiten. Ein verstärkter Zeigefinger und Kevlar®-Nähte erhöhen die Lebensdauer des Handschuhs erheblich. Er widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C und hält kurzfristig Temperaturen bis zu 427 °C stand. Durch das ungefütterte Design bietet der Handschuh ein hervorragendes Fingerspitzengefühl und macht ihn ideal für Tätigkeiten, die eine exakte Kontrolle erfordern. Der komfortable Schnitt ermöglicht ein langes, ermüdungsfreies Tragen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Achtung: Dieser Handschuh ist nicht für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Vollnarbiges Ziegenleder
• Material Handrücken: Vollnarbiges Ziegenleder
• Material Stulpe: Leder
• Futter: Ungefüttert
• Verstärkter Zeigefinger
• Nähte aus Kevlar®-Garn
• Länge: 300–350 mm
• Farben: Weiß, Gelb
Normen:
• EN 12477+A1: Legt Anforderungen an Schutzhandschuhe für Schweißer fest und garantiert Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken
• EN 407 (412X4X): Bietet hervorragenden Flammschutz (Stufe 4), Kontakthitzeschutz bis 100 °C (Stufe 1), gute Konvektionshitzebeständigkeit (Stufe 2), sehr guten Schutz gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Stufe 4)
• EN 388+A1 (2121X): Gibt die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 21420: Regelt allgemeine Anforderungen an Design, Tragekomfort und Leistung von Schutzhandschuhen
• EN 1149-2: Schützt vor elektrostatischer Entladung in kontrollierten Umgebungen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich seit 1949 auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Ejendals steht für Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz und erfüllt die Anforderungen verschiedenster industrieller Einsatzbereiche.
Stärken
• Hervorragende Abriebfestigkeit dank vollnarbigem Ziegenleder
• Optimales Tastgefühl für präzise Arbeiten
• Hohe Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Kevlar®-Nähte für erhöhte Lebensdauer
• Verstärkter Zeigefinger für zusätzlichen Schutz
• Angenehmer Tragekomfort auch in heißen Umgebungen
• Zuverlässiger Schutz vor Funkenflug und Schweißspritzern
• Ungefüttertes Design für maximale Fingerfertigkeit
• Optimales Tastgefühl für präzise Arbeiten
• Hohe Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Kevlar®-Nähte für erhöhte Lebensdauer
• Verstärkter Zeigefinger für zusätzlichen Schutz
• Angenehmer Tragekomfort auch in heißen Umgebungen
• Zuverlässiger Schutz vor Funkenflug und Schweißspritzern
• Ungefüttertes Design für maximale Fingerfertigkeit
Anwendungen
Der TEGERA® 130A eignet sich ideal für leichte Handhabungsarbeiten in heißen, schmutzigen oder anspruchsvollen Umgebungen. Besonders geeignet ist er für Schweißarbeiten, Metallverarbeitung und Montagearbeiten, bei denen Hitzeschutz und Abriebfestigkeit erforderlich sind. Eingesetzt in Branchen wie der Metallindustrie, Fertigung oder Instandhaltung bietet er einen effektiven Schutz und zugleich präzises, komfortables Arbeiten bei technischen Tätigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | leder/naturlatex |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,44 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
212,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std