Referenzen
Tegera:19-8
Rubix:2500834
Hersteller:19-8
EAN:7392626072299


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41324x |
| Hauptmaterial | leder |
Produktdetails : 19-8 GELB Schweißer-Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA 19 Schweißerhandschuh wurde speziell entwickelt, um Hitze und Spritzern von geschmolzenem Metall standzuhalten. Hergestellt aus hochwertigem Rindsleder-Spaltleder und vollständig mit Jersey-Baumwolle gefüttert, bietet dieser Handschuh eine erstklassige Qualität und erhöhte Langlebigkeit. Er ist ideal für schwere Arbeiten und grobe Einsätze, bei denen ein zuverlässiger thermischer Schutz erforderlich ist.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihren hohen Schutzgrad, außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und perfekte Passform aus. Sie verfügen über verstärkte Nähte, einen elastischen Bund am Handgelenk und ein schweißabsorbierendes Innenfutter. Sie werden paarweise verkauft.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: Schweißen, Hitze- und Feuerschutz
• Kategorie: III
• Außenmaterial: Hochwertiges Rindsleder-Spaltleder
• Futter: Vollständiges Jersey-Baumwollfutter
• Fingerfertigkeit: 2
• Handgelenkstyp: Lange Sicherheitshandschuhstulpe aus Leder mit elastischem Bund
• Länge: 320 mm bis 365 mm je nach Größe
• Größen: 8 bis 11
• Verpackungseinheit: 6 Paar Handschuhe pro Packung
Normen:
Der TEGERA 19 Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 388:2016+A1:2018 (2144X): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN 407:2020 (41334X): Schutz gegen thermische Risiken
• EN 12477:2001+A1:2005: Spezielle Schutzanforderungen für Schweißer
• EN ISO 21420:2020: Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 1149-2:1997: Schutz gegen elektrostatische Entladung (Widerstand > 1,0 x 10⁵ Ω)
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte, die die Hände und Füße von Arbeitnehmern in verschiedenen industriellen Umgebungen schützen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihren hohen Schutzgrad, außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und perfekte Passform aus. Sie verfügen über verstärkte Nähte, einen elastischen Bund am Handgelenk und ein schweißabsorbierendes Innenfutter. Sie werden paarweise verkauft.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: Schweißen, Hitze- und Feuerschutz
• Kategorie: III
• Außenmaterial: Hochwertiges Rindsleder-Spaltleder
• Futter: Vollständiges Jersey-Baumwollfutter
• Fingerfertigkeit: 2
• Handgelenkstyp: Lange Sicherheitshandschuhstulpe aus Leder mit elastischem Bund
• Länge: 320 mm bis 365 mm je nach Größe
• Größen: 8 bis 11
• Verpackungseinheit: 6 Paar Handschuhe pro Packung
Normen:
Der TEGERA 19 Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 388:2016+A1:2018 (2144X): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN 407:2020 (41334X): Schutz gegen thermische Risiken
• EN 12477:2001+A1:2005: Spezielle Schutzanforderungen für Schweißer
• EN ISO 21420:2020: Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 1149-2:1997: Schutz gegen elektrostatische Entladung (Widerstand > 1,0 x 10⁵ Ω)
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte, die die Hände und Füße von Arbeitnehmern in verschiedenen industriellen Umgebungen schützen.
Stärken
• Thermischer Schutz bis zu 100 °C bei direktem Kontakt
• Schutz gegen Feuer und geschmolzenes Metall
• Gute Fingerfertigkeit und Sensibilität
• Optimaler Komfort und perfekte Passform
• Erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit (Abrieb, Rissbildung, Durchstich, etc.)
• Schutz des Handgelenks durch die lange Stulpe
• Schutz gegen Feuer und geschmolzenes Metall
• Gute Fingerfertigkeit und Sensibilität
• Optimaler Komfort und perfekte Passform
• Erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit (Abrieb, Rissbildung, Durchstich, etc.)
• Schutz des Handgelenks durch die lange Stulpe
Anwendungen
Diese Handschuhe eignen sich ideal für Schweiß- und Schmiedearbeiten sowie für schwere Handhabungsaufgaben, Ingenieursarbeiten, Tätigkeiten bei hohen Temperaturen und Arbeiten im Bergbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 293,8 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41324x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | kalbsleder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,76 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
74,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen