118A-11 GELB-WEISS Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 118A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:118A-11
Rubix:2500034
Hersteller:118A-11
EAN:7340118312743


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 118A-11 GELB-WEISS Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 118A Handschuh wurde entwickelt, um den höchsten Anforderungen von Fachkräften im Bereich Schweißen und Hochtemperatur-Handhabung gerecht zu werden. Die robuste Verarbeitung kombiniert Ziegenvollleder in der Handfläche mit Rindspaltleder auf dem Handrücken und bietet dadurch einen hervorragenden Schutz gegen Hitze, Schweißfunken und Schleifpartikel. Der Handschuh schützt zuverlässig bei Kontaktwärme bis zu 100 °C. Ohne Futter gefertigt, ermöglicht er eine gute Fingerfertigkeit und ein erhöhtes Tastgefühl, während er gleichzeitig einen effektiven Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken bietet. Verstärkte Nähte sowie ein verstärkter Zeigefinger mit KEVLAR®-Garn sorgen für zusätzliche Langlebigkeit in besonders beanspruchten Bereichen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Rindspaltleder
• Futter: Ungefüttert
• Material Bund: Leder
• Länge: 310–360 mm
• Farben: Gelb, Weiß
• Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Nähte
Normen:
• EN 12477+A1: Legt Anforderungen für Schutzhandschuhe beim manuellen Schweißen von Metallen fest, inklusive Schutz vor Hitze, Funkenflug und Spritzern.
• EN 407 (412X4X): Bestimmt die Leistungsanforderungen für den Schutz vor thermischen Gefahren wie Kontaktwärme, Flammen und Spritzern von geschmolzenem Metall; dieser Code weist auf ausgezeichnete Flammbeständigkeit (Stufe 4), Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C (Stufe 1), guten Schutz vor Konvektionswärme (Stufe 2) und sehr gute Beständigkeit gegen Metallspritzer (Stufe 4) hin.
• EN 388+A1 (3121X): Gibt die Leistungsstufen gegenüber mechanischen Risiken an, darunter Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4).
• EN ISO 21420: Regelt die allgemeinen Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und sichere Anwendung von Schutzhandschuhen.
• EN 1149-2: Bezieht sich auf den Schutz gegen elektrostatische Aufladung mit einem Widerstand über 1,0 x 10⁵ Ω.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 zeichnet sich Ejendals durch sein starkes Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Rindspaltleder
• Futter: Ungefüttert
• Material Bund: Leder
• Länge: 310–360 mm
• Farben: Gelb, Weiß
• Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Nähte
Normen:
• EN 12477+A1: Legt Anforderungen für Schutzhandschuhe beim manuellen Schweißen von Metallen fest, inklusive Schutz vor Hitze, Funkenflug und Spritzern.
• EN 407 (412X4X): Bestimmt die Leistungsanforderungen für den Schutz vor thermischen Gefahren wie Kontaktwärme, Flammen und Spritzern von geschmolzenem Metall; dieser Code weist auf ausgezeichnete Flammbeständigkeit (Stufe 4), Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C (Stufe 1), guten Schutz vor Konvektionswärme (Stufe 2) und sehr gute Beständigkeit gegen Metallspritzer (Stufe 4) hin.
• EN 388+A1 (3121X): Gibt die Leistungsstufen gegenüber mechanischen Risiken an, darunter Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4).
• EN ISO 21420: Regelt die allgemeinen Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und sichere Anwendung von Schutzhandschuhen.
• EN 1149-2: Bezieht sich auf den Schutz gegen elektrostatische Aufladung mit einem Widerstand über 1,0 x 10⁵ Ω.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 zeichnet sich Ejendals durch sein starkes Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Umgebungen.
Stärken
• Effektiver Schutz gegen Schweißfunken und Schleifpartikel
• Hitzebeständig bis 100 °C für erhöhte Sicherheit
• Kombination aus Vollleder und Spaltleder sorgt für hohe Robustheit und Langlebigkeit
• Verstärkte Nähte und Zeigefinger für längere Haltbarkeit
• Gute Fingerfertigkeit dank fehlendem Futter
• Geeignet für schmutzige und heiße Arbeitsumgebungen
• Schutz vor Abschürfungen, Blasen und abrasiven Verletzungen
• Hitzebeständig bis 100 °C für erhöhte Sicherheit
• Kombination aus Vollleder und Spaltleder sorgt für hohe Robustheit und Langlebigkeit
• Verstärkte Nähte und Zeigefinger für längere Haltbarkeit
• Gute Fingerfertigkeit dank fehlendem Futter
• Geeignet für schmutzige und heiße Arbeitsumgebungen
• Schutz vor Abschürfungen, Blasen und abrasiven Verletzungen
Anwendungen
Der TEGERA® 118A eignet sich ideal für Ingenieurarbeiten, Metallverarbeitung und Schweißarbeiten, bei denen Hitzeschutz und Schutz vor Funkenflug unerlässlich sind. Ebenso ist er für Tätigkeiten in der Hochtemperatur-Handhabung und im Bergbau geeignet, wo raue Bedingungen und mechanische Risiken bestehen. Er ist für den ganzjährigen Einsatz konzipiert und bietet einen zuverlässigen Schutz in heißen, staubigen oder stark beanspruchten Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | gelb |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,40 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
242,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std