867665 G-WELD BLACK GR.9 SCHWARZ Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.2.3.2.X
Schweißerhandschuh G-weld, schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6822322
GISS:867665
Rubix:3040165
EAN:3660338216145


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 413x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 867665 G-WELD BLACK GR.9 SCHWARZ Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.2.3.2.X
Hergestellt aus hochwertigem Rindsspaltleder. Ausgestattet mit einer vollständig gefütterten Innenseite und gefalzten Nähten. Speziell zum Schutz der Hände bei den meisten Schweißarbeiten und ähnlichen Nähten. Alles Rindspaltleder. Gunn-Schnittmuster. Flügeldaumen. Handrücken aus einem Teil. Futter komplett aus Baumwoll-Vlies auf Handfläche und Handrücken. Mit Baumwollstoff gefütterte Manschette. Länge: 35 cm. Verstärkte Nähte mit Biesen. Gesäumte Manschette. Mit Para-Aramiddraht genäht.
Standard: EN388_3232X ; EN407_413X4X
Standard: EN388_3232X ; EN407_413X4X
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 413x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | hitzebeständiges rindsleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std