867732 G-WELD TIG PREMIUM GR.9 NATUR Schweißerhandschuh Ziegenvollleder 35cm EN388 2.1.2.1.X
Handschuhe G-WELD TIG PREMIUM 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867732
Rubix:3040168
EAN:3660338216565






Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41xx4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 867732 G-WELD TIG PREMIUM GR.9 NATUR Schweißerhandschuh Ziegenvollleder 35cm EN388 2.1.2.1.X
Der G-WELD TIG PREMIUM 2 von GISS wurde speziell entwickelt, um bei TIG-Schweißarbeiten einen optimalen Schutz zu bieten. Hergestellt aus hochwertigem Ziegenvollleder und Rindspaltleder vereint dieser Handschuh Flexibilität, Hitzebeständigkeit und hohen Tragekomfort. Dieses Premium-Modell ist auf die Anforderungen von Fachleuten in der Metallverarbeitung und Industrie zugeschnitten.
Eigenschaften:
Dieser Schweißerhandschuh überzeugt durch die Qualität seiner Materialien und die präzise Verarbeitung. Er besteht aus geschmeidigem Ziegenleder mit einer robusten Stulpe aus Rindspaltleder, welche einen optimalen Schutz vor Hitze und Funkenflug gewährleistet. Die Nähte sind mit Kevlar®-Faden verstärkt, was eine erhöhte Beständigkeit gegen Hitze und Abrieb sicherstellt. Ein elastischer Bund am Handgelenk sorgt für perfekten Sitz und verhindert das Eindringen von Partikeln oder Funken. Durch seine Flexibilität und Leichtigkeit ermöglicht der Handschuh eine präzise Handhabung – ein entscheidender Vorteil bei anspruchsvollen Schweißarbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Ziegenvollleder
• Stulpe: Rindspaltleder
• Nähte: Kevlar®
• Verschluss: Elastischer Bund auf der Handrückseite
• Typ: TIG-Schweißerhandschuh
Normen:
• Dieser Handschuh entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.
• Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN388 +A1, die die Leistungsfähigkeit gegen mechanische Risiken bewertet:
- 2: Abriebfestigkeit (Skala 0–4)
- 1: Schnittfestigkeit (Skala 0–5)
- 2: Weiterreißfestigkeit (Skala 0–4)
- 2: Durchstichfestigkeit (Skala 0–4)
- X: Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (nicht geprüft)
• Zusätzlich entspricht der Handschuh der Norm EN407 für thermische Risiken mit folgenden Leistungen:
- 4: Flammenbeständigkeit (Skala 1–4)
- 1: Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C)
- 2: Konvektionswärmebeständigkeit (Skala 1–4)
- X: Strahlungswärmebeständigkeit (nicht geprüft)
- 4: Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Skala 1–4)
- X: Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenem Metall (nicht geprüft)
Markeninformationen:
GISS ist eine Marke der Rubix-Gruppe und bekannt für ihre Expertise im Bereich persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt GISS sichere, ergonomische und praxistaugliche Produkte für Fachleute aus den verschiedensten Industriezweigen. Dank des hohen Qualitätsanspruchs, Innovationskraft und Zuverlässigkeit bietet GISS Lösungen, die genau auf die spezifischen Anforderungen jedes Berufsfelds zugeschnitten sind.
Eigenschaften:
Dieser Schweißerhandschuh überzeugt durch die Qualität seiner Materialien und die präzise Verarbeitung. Er besteht aus geschmeidigem Ziegenleder mit einer robusten Stulpe aus Rindspaltleder, welche einen optimalen Schutz vor Hitze und Funkenflug gewährleistet. Die Nähte sind mit Kevlar®-Faden verstärkt, was eine erhöhte Beständigkeit gegen Hitze und Abrieb sicherstellt. Ein elastischer Bund am Handgelenk sorgt für perfekten Sitz und verhindert das Eindringen von Partikeln oder Funken. Durch seine Flexibilität und Leichtigkeit ermöglicht der Handschuh eine präzise Handhabung – ein entscheidender Vorteil bei anspruchsvollen Schweißarbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Ziegenvollleder
• Stulpe: Rindspaltleder
• Nähte: Kevlar®
• Verschluss: Elastischer Bund auf der Handrückseite
• Typ: TIG-Schweißerhandschuh
Normen:
• Dieser Handschuh entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.
• Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN388 +A1, die die Leistungsfähigkeit gegen mechanische Risiken bewertet:
- 2: Abriebfestigkeit (Skala 0–4)
- 1: Schnittfestigkeit (Skala 0–5)
- 2: Weiterreißfestigkeit (Skala 0–4)
- 2: Durchstichfestigkeit (Skala 0–4)
- X: Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (nicht geprüft)
• Zusätzlich entspricht der Handschuh der Norm EN407 für thermische Risiken mit folgenden Leistungen:
- 4: Flammenbeständigkeit (Skala 1–4)
- 1: Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C)
- 2: Konvektionswärmebeständigkeit (Skala 1–4)
- X: Strahlungswärmebeständigkeit (nicht geprüft)
- 4: Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Skala 1–4)
- X: Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenem Metall (nicht geprüft)
Markeninformationen:
GISS ist eine Marke der Rubix-Gruppe und bekannt für ihre Expertise im Bereich persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt GISS sichere, ergonomische und praxistaugliche Produkte für Fachleute aus den verschiedensten Industriezweigen. Dank des hohen Qualitätsanspruchs, Innovationskraft und Zuverlässigkeit bietet GISS Lösungen, die genau auf die spezifischen Anforderungen jedes Berufsfelds zugeschnitten sind.
Stärken
• Hochwertige Verarbeitung für besonders lange Lebensdauer
• Hervorragendes Tastgefühl dank Ziegenleder
• Ausgezeichneter Schutz vor Hitze und Funkenflug
• Mit Kevlar®-Nähten für maximale Stabilität
• Elastischer Bund für perfekten Sitz
• Hervorragendes Tastgefühl dank Ziegenleder
• Ausgezeichneter Schutz vor Hitze und Funkenflug
• Mit Kevlar®-Nähten für maximale Stabilität
• Elastischer Bund für perfekten Sitz
Anwendungen
Dieser Schweißerhandschuh ist ideal für TIG-Schweißarbeiten, bei denen Präzision und thermischer Schutz unerlässlich sind. Er eignet sich perfekt für professionelle Schweißer in Bereichen wie Metallverarbeitung, Maschinenbau, industrielle Fertigung und Wartung. Der Handschuh ist für den Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen häufig mit heißen Werkstücken oder Spritzern von geschmolzenem Metall gearbeitet wird.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41xx4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | genarbtes ziegenleder/rindsleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std