865186 G-WELD PREMIUM GR.11 GELB Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.1.3.3.X
Handschuhe g-weld premium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865186
Rubix:3237456
EAN:3660338195693


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 313x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 865186 G-WELD PREMIUM GR.11 GELB Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.1.3.3.X
Handschuhe aus Rindsleder, Fleecefutter, 15 cm Ledermanschette.
Genäht aus Kevlar® Garn. Lederverstärkung auf Handfläche und Daumen und Zeigefinger genäht
für bessere Beständigkeit.
Gesamtlänge: 350 mm
Breite des Handschuheingriffs: 150 mm
Breite der Handfläche: 150 mm
Handschuhe G-Weld Premium Rindsleder Ue10 Größe 11
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 313x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | hitzebeständiges rindspaltleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen