132A-9 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 132A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:132A-9
Rubix:2500130
Hersteller:132A-9
EAN:7340118312163


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41324x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 132A-9 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh wurde speziell entwickelt, um hohen Schutz vor Hitze und Schnittverletzungen bei Schweißarbeiten zu bieten. Gefertigt aus hochwertigen Materialien – darunter hochwertiges Vollnarben-Ziegenleder und strapazierfähiges Rindspaltleder – überzeugt er durch seine außergewöhnliche Hitzebeständigkeit, Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Verstärkte Nähte aus KEVLAR®-Faser sorgen zusätzlich für maximale Stabilität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh kombiniert edles, geschmeidiges Ziegenleder mit robustem Rindspaltleder für eine optimale Kombination aus Komfort und Schutz. Die vollständige Innenfütterung bietet zusätzliche Wärmeisolierung und Tragekomfort. KEVLAR®-verstärkte Nähte gewährleisten höchste Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch sein ergonomisches Design liegt der Handschuh angenehm an und ermöglicht eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Metallteilen. Dank hoher Fingerfertigkeit bleibt auch die Feinmotorik erhalten. Der Handschuh ist zudem wasser- und ölabweisend, was die Griffigkeit unter schwierigen Bedingungen verbessert. Die Sicherheitsstulpe schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Funken.
Technische Daten:
• Handflächenmaterial: rückseitig geschliffenes Premium-Ziegennappaleder – hitze- und wasserabweisend
• Obermaterial: Vollnarben-Ziegenleder, hochwertig
• Futter: vollständig gefüttert mit KEVLAR®-Faser
• Zwischenlage: Para-Aramid
• Verschluss: elastischer Handrücken für sicheren Sitz
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe aus Leder
• Farbe: braun-schwarz
Normen:
• EN 12477 Typ A: Spezifikationen für Schweißerhandschuhe – verbesserter Schutz bei Hitzebelastung, Funkenflug, Spritzern und guter Beweglichkeit
• EN 407 (41324X): Schutz vor thermischen Risiken (Flammen, Kontakt-, Konvektions- und Strahlungshitze sowie Metallspritzer)
• EN 388 (3X22C): Mechanischer Schutz – Abriebfestigkeit 3/4, Weiterreißfestigkeit 2/4, Durchstichfestigkeit 2/4, Schnittschutz nach ISO 13997: Stufe C
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – Ergonomie, Unbedenklichkeit der Materialien, Passform
• EN 1149-2 (R:0,130 × 10⁹ Ω): Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Eigenschaften:
Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh kombiniert edles, geschmeidiges Ziegenleder mit robustem Rindspaltleder für eine optimale Kombination aus Komfort und Schutz. Die vollständige Innenfütterung bietet zusätzliche Wärmeisolierung und Tragekomfort. KEVLAR®-verstärkte Nähte gewährleisten höchste Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch sein ergonomisches Design liegt der Handschuh angenehm an und ermöglicht eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Metallteilen. Dank hoher Fingerfertigkeit bleibt auch die Feinmotorik erhalten. Der Handschuh ist zudem wasser- und ölabweisend, was die Griffigkeit unter schwierigen Bedingungen verbessert. Die Sicherheitsstulpe schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Funken.
Technische Daten:
• Handflächenmaterial: rückseitig geschliffenes Premium-Ziegennappaleder – hitze- und wasserabweisend
• Obermaterial: Vollnarben-Ziegenleder, hochwertig
• Futter: vollständig gefüttert mit KEVLAR®-Faser
• Zwischenlage: Para-Aramid
• Verschluss: elastischer Handrücken für sicheren Sitz
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe aus Leder
• Farbe: braun-schwarz
Normen:
• EN 12477 Typ A: Spezifikationen für Schweißerhandschuhe – verbesserter Schutz bei Hitzebelastung, Funkenflug, Spritzern und guter Beweglichkeit
• EN 407 (41324X): Schutz vor thermischen Risiken (Flammen, Kontakt-, Konvektions- und Strahlungshitze sowie Metallspritzer)
• EN 388 (3X22C): Mechanischer Schutz – Abriebfestigkeit 3/4, Weiterreißfestigkeit 2/4, Durchstichfestigkeit 2/4, Schnittschutz nach ISO 13997: Stufe C
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – Ergonomie, Unbedenklichkeit der Materialien, Passform
• EN 1149-2 (R:0,130 × 10⁹ Ω): Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Stärken
• Hohe Hitzebeständigkeit: optimal für Schweißarbeiten und Hitzeumgebungen
• Schnittschutz der Stufe C: sicherer Umgang mit scharfen Werkstücken
• Extrem strapazierfähig: KEVLAR®-Nähte erhöhen Lebensdauer und Reißfestigkeit
• Flüssigkeitsabweisend: wasser- und ölbeständig für besseren Griff
• Ergonomische Passform: ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Tragekomfort
• Sicherheitsstulpe: verhindert das Eindringen von Partikeln, Funken und Staub
• Schnittschutz der Stufe C: sicherer Umgang mit scharfen Werkstücken
• Extrem strapazierfähig: KEVLAR®-Nähte erhöhen Lebensdauer und Reißfestigkeit
• Flüssigkeitsabweisend: wasser- und ölbeständig für besseren Griff
• Ergonomische Passform: ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Tragekomfort
• Sicherheitsstulpe: verhindert das Eindringen von Partikeln, Funken und Staub
Anwendungen
Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh eignet sich ideal für Arbeiten in:
• Blechbearbeitung & Metallverarbeitung
• Schweißen & Industriemontage
• Handhabung heißer Metallteile
• Bergbau & petrochemische Industrie
• Automobil- & Maschinenbau (MRO)
• Umgebungen mit Hitze-, Feuchtigkeits- und Schnittgefahr
Empfohlen für mittlere mechanische Belastungen mit erhöhtem Bedarf an Hitzeschutz und Schnittfestigkeit.
• Blechbearbeitung & Metallverarbeitung
• Schweißen & Industriemontage
• Handhabung heißer Metallteile
• Bergbau & petrochemische Industrie
• Automobil- & Maschinenbau (MRO)
• Umgebungen mit Hitze-, Feuchtigkeits- und Schnittgefahr
Empfohlen für mittlere mechanische Belastungen mit erhöhtem Bedarf an Hitzeschutz und Schnittfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41324x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
41,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std