Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten

Hände gehören in der Industrie zu den am stärksten beanspruchten Körperteilen. Jede Bewegung, jeder Handgriff birgt Risiken wie mechanische Belastungen, Schnittverletzungen, Stöße oder Kälte. Das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten gewährleistet einen wirksamen und dauerhaften Schutz.

Als Experte für Industriebedarf unterstützt Rubix Fachkräfte mit einem breiten Sortiment an Handschuhen. Diese bieten hohe Leistungsfähigkeit, ausgezeichneten Tragekomfort und erfüllen die anspruchsvollsten Normen.

Welche Arten von Schutzhandschuhen gibt es?
Verschiedene industrielle Tätigkeiten erfordern Handschuhe, die an die jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst sind. Für leichte Arbeiten bieten dünnere Modelle Komfort und Bewegungsfreiheit. Bei schweren Lasten oder gefährlichen Umgebungen sind schnitt- und stoßfeste Handschuhe unverzichtbar. Es gibt zudem isolierende Modelle, die vor Kälte schützen.

In feuchten Umgebungen sind wasserdichte Handschuhe zu bevorzugen. Einige Modelle verfügen über Noppen auf der Handfläche, um den Griff zu verbessern. Dank der Vielzahl an Ausführungen lässt sich jeder Bedarf von Fachleuten im Bereich Materialhandling abdecken.

Warum Schutzhandschuhe tragen?
Laut der französischen Unfallversicherung sind die Hände bei über 20 % der Arbeitsunfälle betroffen. Glücklicherweise können Schutzhandschuhe Verletzungen und Ausfallzeiten deutlich reduzieren. In bestimmten Berufen ist das Tragen normgerechter Schutzhandschuhe sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Über den präventiven Aspekt hinaus sichern diese Handschuhe tägliche Handgriffe ab und verbessern die Leistung im Arbeitsalltag. Sie tragen dazu bei, sicherere und kontrolliertere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Wie wählt man die richtigen Handschuhe aus?
Die Auswahl basiert auf einer Analyse des Arbeitsplatzes, der Umgebung und der Aufgaben. Die Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Abrieb oder Hitze bestimmt die erforderlichen technischen Eigenschaften.

Wenn Präzision gefragt ist, spielt die Fingerfertigkeit eine entscheidende Rolle. Bei der Handhabung rauer oder scharfkantiger Materialien ist die Reißfestigkeit besonders wichtig. Rubix bietet für jeden Bedarf leistungsstarke Lösungen, die den industriellen Anforderungen entsprechen.

Materialien für Schutzhandschuhe
Je nach Einsatzbereich werden Schutzhandschuhe aus unterschiedlichen Materialien gefertigt:

Nylon bietet hohe Flexibilität.
PVC ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe.
Baumwolle sorgt für Atmungsaktivität.
Leder schützt vor Hitze.
Latex gewährleistet guten Grip.

Die Materialwahl hängt von der geforderten Widerstandsfähigkeit und Flexibilität ab. Nitril- oder Polyurethan-Beschichtungen erhöhen die Leistungsfähigkeit und sind ideal für den Umgang mit Chemikalien oder schwierige Arbeitsbedingungen.

Welche Risiken werden abgedeckt?
Schutzhandschuhe schützen vor einer Vielzahl von Gefahren:

Schnitt-, Riss- oder Stichverletzungen, die beim Umgang mit scharfen Teilen auftreten können.
Stöße durch Werkzeuge oder schwere Lasten.
Extreme Temperaturen, die bei Kältearbeiten oder dem Umgang mit heißen Gegenständen Verletzungen verursachen können.
Hochwertige Ausrüstung minimiert die direkte Exposition gegenüber Risiken und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Sicherheitsnormen
Europäische Normen legen genaue Anforderungen für den Handschutz fest. Mit der Auswahl normgerechter Handschuhe hilft Rubix Ihnen, alle gesetzlichen Vorgaben Ihrer Branche einzuhalten:

EN 388 bewertet die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Risiken.
EN 511 gilt für Arbeiten unter Kälteeinwirkung.

Pflege der Handschuhe
Die Pflege hängt vom Material ab. Einige Handschuhe können gereinigt werden, andere müssen regelmäßig ersetzt werden.

Textilhandschuhe können bei niedriger Temperatur mit mildem Waschmittel gewaschen werden.

Nitril- oder PVC-beschichtete Handschuhe werden mit klarem oder leicht seifigem Wasser gereinigt (nicht zu lange einweichen).

Lederhandschuhe sollten trocken gebürstet und mit speziellen Pflegeprodukten behandelt werden.

Vor jeder Nutzung sollte der Verschleiß überprüft werden. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfiehlt es sich, mehrere Paare im Wechsel zu tragen und so den Schutz dauerhaft zu gewährleisten.

Abriebfestigkeit: die Bedeutung der EN-388-Codes
Die Norm EN 388 bewertet die Schutzleistung gegen mechanische Risiken anhand eines Zahlencodes. Die erste Ziffer (1–4) gibt die Abriebfestigkeit an – also wie viele Zyklen ein Handschuh aushält, bevor er verschleißt. Ein Level 4 entspricht über 8.000 Abriebzyklen. Dieses Kriterium ist besonders wichtig in Branchen wie Bauwesen, Metallverarbeitung oder Montage.

Unsere führenden Markenpartner

Rubix wählt seine Hersteller sorgfältig aus, um Ihnen die besten Produkte anzubieten:

Ansell – Weltmarktführer im Handschutz.
Lebon – französische Herstellung mit Fokus auf Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.
Tegera – ergonomische Handschuhe für anspruchsvolle Umgebungen.
Honeywell – industrielle Spitzenqualität für extreme Bedingungen.
Mapa – bewährte Marke für chemischen Schutz und Tragekomfort.
GISS – ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch.

Die bei Rubix erhältlichen Schutzhandschuhe vereinen Sicherheit, Leistung und Normkonformität. Mit unserer fachkundigen Auswahl treffen Sie die richtige Wahl für langlebigen Schutz und effizientes Arbeiten. Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an Handschuhen auf unserer Website und schützen Sie Ihre Teams optimal.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • schutzhandschuhe f. allgemeine arbeiten (1204)
  • Hersteller
  • ansell
    (243)
  • asatex®
    (176)
  • feldtmann
    (2)
  • format
    (5)
  • giss
    (73)
  • honeywell
    (12)
  • ibs scherer
    (1)
  • 349 Produkt (e) mit 1.204 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • ansell:11-840-10
    • rubix:2712085
    • hersteller:11840100
    • ean:0076490475574
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,73 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (8) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:855071
    • rubix:2220399
    • ean:3660338105722
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    2,21 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:11-920-10
    • rubix:2711011
    • hersteller:11920100
    • ean:0076490489380
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    5,21 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:52-547-10
    • rubix:1726716
    • hersteller:52547100
    • ean:0076490497040
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    5,63 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:27-600-9
    • rubix:2005601
    • hersteller:27600090
    • ean:0076490498887
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,40 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • uvex:6002710
    • rubix:2443108
    • hersteller:6002710
    • ean:4048612058985
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,15 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:76-501-10
    • rubix:1725011
    • hersteller:76501100
    • ean:0076490495640
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
    • Abriebwiderstandswert2
    2,41 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:11-801 09
    • rubix:1682363
    • hersteller:11801090
    • ean:0076490491819
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    4,06 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:11800080
    • rubix:1682350
    • hersteller:11800080
    • ean:0076490493134
    brand logo
    • Größe8
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    4,00 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:861432
    • rubix:3040135
    • ean:3660338162381
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuhelatex
    • Abriebwiderstandswert2
    2,63 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:840015
    • rubix:2861088
    • ean:3660338055799
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuheohne
    • Abriebwiderstandswert3
    2,88 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:855057
    • rubix:2399082
    • ean:3660338105609
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,14 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:840009
    • rubix:3040120
    • ean:3660338055744
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuheohne
    • Abriebwiderstandswert3
    2,47 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:11-925-8
    • rubix:2007130
    • hersteller:11925080
    • ean:0076490458652
    brand logo
    • Größe8
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    5,17 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:27-805-11
    • rubix:2711018
    • hersteller:27805110
    • ean:0076490484071
    brand logo
    • Größe11
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,88 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • tegera:113-10
    • rubix:2500004
    • ean:7392626011304
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuheleder
    • Abriebwiderstandswert2
    6,78 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • tegera:873-10
    • rubix:1704926
    • ean:7392626054790
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    3,78 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • tegera:106-10
    • rubix:2499988
    • ean:7392626010604
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuheleder
    • Abriebwiderstandswert2
    7,80 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:48-101 10
    • rubix:2518509
    • hersteller:48101100
    • ean:0076490446895
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhepolyurethan
    • Abriebwiderstandswert4
    2,10 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • tegera:8800-9
    • rubix:2503020
    • ean:7340118318516
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    4,19 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • tegera:8801-9
    • rubix:2503029
    • ean:7340118318691
    brand logo
    • Größe9
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    5,07 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • ansell:47-400-8
    • rubix:2005615
    • hersteller:47400080
    • ean:0076490497279
    brand logo
    • Größe8
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert3
    3,15 exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:840042
    • rubix:2861093
    • hersteller:840042
    • ean:3660338056000
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhenitril
    • Abriebwiderstandswert4
    1,84 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:848158
    • rubix:2861134
    • ean:3660338090851
    brand logo
    • Größe10
    • Beschichtung der Handschuhelatex
    • Abriebwiderstandswert2
    1,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    24 Elemente von 349