840009 G-DRIVER CRUST GR.9 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder

Handschuhe G-DRIVER CRUST (Rindnarben- und -spaltleder)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:840009
Rubix:3040120
EAN:3660338055744
840009 G-DRIVER CRUST GR.9 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840009 G-DRIVER CRUST GR.9 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder


Der G-DRIVER CRUST Handschuh der Marke GISS ist eine robuste und zugleich komfortable Lösung für Profis, die bei manuellen Arbeiten auf Zuverlässigkeit und Schutz setzen. Gefertigt aus hochwertigem Rindsleder vereint er Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, sodass er optimal bei typischen Tätigkeiten in trockenen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit amerikanischer Passform und einem elastischen Bund am Handgelenk sorgt dieser Handschuh für einen sicheren Sitz und hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh zeichnet sich durch seine Verarbeitung aus Rindsleder aus. Die Handfläche besteht aus Narbenleder, welches für hohe Geschmeidigkeit und guten Griff sorgt, während der Handrücken aus Spaltleder zusätzliche Widerstandskraft bietet. Die amerikanische Passform ist ergonomisch auf die Hand abgestimmt und ermöglicht natürliche Bewegungsabläufe. Am Handgelenk hält ein elastischer Gummizug den Handschuh auch bei wiederholten Bewegungen zuverlässig in Position. Der Handschuh ist speziell für den Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen konzipiert, ohne Kontakt zu chemischen, thermischen oder elektrischen Risiken.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Rindsleder
• Handfläche: Rindnarbenleder
• Handrücken: Rindspaltleder
• Form: amerikanisch
• Lederstärke: 0,9 bis 1,1 mm
• Verschluss: elastischer Gummizug am Handgelenk
• Einsatzumgebung: trocken
• Beschichtung: keine
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein

Normen:
• EN 388 (3143X): Schutz vor mechanischen Risiken: Abriebfestigkeit Stufe 3, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 4, Durchstichfestigkeit Stufe 3
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe - gewährleistet eine optimale Passform, den Ausschluss gesundheitsschädlicher Stoffe sowie klare Hinweise zur Verwendung
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung für persönliche Schutzausrüstung - garantiert die Konformität und Sicherheit der GISS-Handschuhe auf dem europäischen Markt

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, Arbeitssicherheit mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsnormen entwickelt, was ihre volle Übereinstimmung mit den europäischen Anforderungen gewährleistet.

Stärken

• Hohe Flexibilität dank Handfläche aus Rindnarbenleder
• Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit
• Amerikanische Passform für ergonomischen Sitz
• Elastischer Bund für sicheren Halt
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene manuelle Tätigkeiten
• Langlebig durch robuste Lederstärke
• Frei von relevanten allergenen Substanzen

Anwendungen

Der G-DRIVER CRUST eignet sich ideal für Tätigkeiten in den Bereichen Handling, Montage, Zusammenbau, Wartung, Instandhaltung, Lagerung und Transport. Besonders geeignet ist er für trockene Arbeitsumgebungen sowie den Umgang mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Profis aus Baugewerbe, Logistik, Leichtindustrie oder technischen Diensten finden in diesem Handschuh eine zuverlässige, komfortable und effiziente Arbeitshilfe für den Alltag.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffrindnarben- und -spaltleder
2,47 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe