840015 G-DRIVER GR.10 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder weiß EN388 3.1.3.2.X
Handschuhe G-DRIVER (komplett aus Rindnarbenleder)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:840015
Rubix:2861088
EAN:3660338055799


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 840015 G-DRIVER GR.10 WEISS Montagehandschuh Rindvollleder weiß EN388 3.1.3.2.X
Der G-DRIVER-Handschuh der Marke GISS wurde speziell für die Anforderungen von Fachkräften in den Bereichen Logistik, Transport und Bau entwickelt. Gefertigt aus hochwertigem Rindvollleder, vereint dieser Handschuh Flexibilität, Robustheit und einen hohen Tragekomfort. Er bietet zuverlässigen mechanischen Schutz in trockenen Arbeitsumgebungen und ermöglicht, dank seiner ergonomischen Konstruktion, gleichzeitig eine große Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch seine Verarbeitung aus 100 % Rindvollleder, ein Material, welches für seine natürliche Geschmeidigkeit und hohe Abriebfestigkeit bekannt ist. Ein eingearbeiteter Daumensattel sorgt für optimalen Komfort und eine ergonomische Passform, die eine präzise und sichere Handhabung gewährleistet. Am Handrücken befindet sich ein elastischer Gummizug, der auch bei längeren Einsätzen für sicheren Halt sorgt. Für den Einsatz in trockenen Umgebungen konzipiert, ist der Handschuh frei von zusätzlichen Beschichtungen und verfügt weder über ESD-Eigenschaften noch über eine Lebensmittelzulassung. Damit eignet er sich ideal für eine Vielzahl allgemeiner Tätigkeiten.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Rindvollleder
• Verarbeitung: Vollleder, ungefüttert
• Daumen: mit Daumensattel
• Verschluss: elastischer Gummizug am Handrücken
• Beschichtung: keine
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Einsatzumgebung: trocken
Normen:
• EN 388 (3132X): Norm zum Schutz vor mechanischen Risiken: Abriebfestigkeit (3), Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfestigkeit (3) und Durchstichfestigkeit (2)
• EN ISO 21420: Norm zu allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich ergonomischer Passform, Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und Bereitstellung klarer Gebrauchsinformationen
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung für persönliche Schutzausrüstung, welche die Konformität und Sicherheit der GISS-Handschuhe auf dem europäischen Markt gewährleistet
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein breites Portfolio an Sicherheitsprodukten aufgebaut. Das Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche bei Schutz und Tragekomfort. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und den Fokus auf Ergonomie aus. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt die Marke eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte sicher und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch seine Verarbeitung aus 100 % Rindvollleder, ein Material, welches für seine natürliche Geschmeidigkeit und hohe Abriebfestigkeit bekannt ist. Ein eingearbeiteter Daumensattel sorgt für optimalen Komfort und eine ergonomische Passform, die eine präzise und sichere Handhabung gewährleistet. Am Handrücken befindet sich ein elastischer Gummizug, der auch bei längeren Einsätzen für sicheren Halt sorgt. Für den Einsatz in trockenen Umgebungen konzipiert, ist der Handschuh frei von zusätzlichen Beschichtungen und verfügt weder über ESD-Eigenschaften noch über eine Lebensmittelzulassung. Damit eignet er sich ideal für eine Vielzahl allgemeiner Tätigkeiten.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Rindvollleder
• Verarbeitung: Vollleder, ungefüttert
• Daumen: mit Daumensattel
• Verschluss: elastischer Gummizug am Handrücken
• Beschichtung: keine
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Einsatzumgebung: trocken
Normen:
• EN 388 (3132X): Norm zum Schutz vor mechanischen Risiken: Abriebfestigkeit (3), Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfestigkeit (3) und Durchstichfestigkeit (2)
• EN ISO 21420: Norm zu allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich ergonomischer Passform, Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und Bereitstellung klarer Gebrauchsinformationen
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung für persönliche Schutzausrüstung, welche die Konformität und Sicherheit der GISS-Handschuhe auf dem europäischen Markt gewährleistet
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein breites Portfolio an Sicherheitsprodukten aufgebaut. Das Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche bei Schutz und Tragekomfort. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und den Fokus auf Ergonomie aus. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt die Marke eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte sicher und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Stärken
• Vollleder für maximale Langlebigkeit
• Gute Abriebfestigkeit für häufige Handhabung
• Natürlicher Tragekomfort dank geschmeidigem Leder
• Elastischer Gummizug für sicheren Sitz bei der Nutzung
• Daumensattel für ergonomische Passform
• Speziell für den intensiven Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen entwickelt
• Hochwertige Verarbeitung für gleichbleibende Produktqualität
• Gute Abriebfestigkeit für häufige Handhabung
• Natürlicher Tragekomfort dank geschmeidigem Leder
• Elastischer Gummizug für sicheren Sitz bei der Nutzung
• Daumensattel für ergonomische Passform
• Speziell für den intensiven Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen entwickelt
• Hochwertige Verarbeitung für gleichbleibende Produktqualität
Anwendungen
Dieser Schutzhandschuh eignet sich ideal für Tätigkeiten in der Logistik, beim Führen von Maschinen sowie bei der Handhabung von Kartons, Holzkisten oder Kunststoffmaterialien. Auch für Fachkräfte im Transportwesen, im Baugewerbe, in der Industrie-Logistik sowie in Versand- und Wareneingangsbereichen ist er bestens geeignet. Der Handschuh erweist sich als zuverlässiger Begleiter für alle, die regelmäßig Lasten tragen oder wiederkehrende Handbewegungen ausführen und das in Umgebungen ohne chemische oder thermische Risiken.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | komplett aus rindnarbenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std