106-10 WEISS-BLAU Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 106
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:106-10
Rubix:2499988
EAN:7392626010604


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 106-10 WEISS-BLAU Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 106 Handschuh wurde für schwere Handhabungsarbeiten entwickelt. Er besteht aus hochwertigem Rindsleder (Vollnarbenleder) und Baumwolle und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Abrieb bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität. Dieser Handschuh überzeugt durch seine Robustheit, Langlebigkeit und eine präzise Passform dank elastischem Handrücken und verstärkter Sicherheitstulpe.
Eigenschaften:
Der Handschuh eignet sich ideal für schwere Handhabungsarbeiten, bei denen ein erhöhter Handschutz erforderlich ist. Die Handfläche aus Rinds-Vollnarbenleder ist abriebfest und sorgt für einen ausgezeichneten Grip. Der Baumwollrücken fördert die Luftzirkulation und reduziert das Schwitzen. Das Jersey-Innenfutter erhöht den Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung. Der elastische Handrücken sorgt für sicheren Sitz, während die verstärkte Textiltulpe zusätzlichen Schutz für das Handgelenk bietet. Besonders beanspruchte Stellen wie Zeigefinger, Fingerkuppen und Daumen sind gezielt verstärkt, um die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Material der Handfläche: Rindsleder (Vollnarbenleder)
• Materialien des Handrückens: Baumwolle, Rinds-Vollnarbenleder
• Innenfutter: teilgefüttert, Jersey
• Handgelenk: Textilstulpe mit Sicherheitsschutz
• Länge: 220 bis 290 mm
• Farben: Blau und Beige
• Verstärkungen: Zeigefinger, Finger, Daumen
Normen:
• EN 388+A1 (2122X): Diese europäische Norm bewertet die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitte (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstiche (2/4) bei mechanischen Risiken.
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm bestätigt, dass der Handschuh mindestens 15 Sekunden lang einer Kontaktwärme von 100 °C ohne Materialabbau standhält.
• EN ISO 21420: Diese Norm definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Das 1949 gegründete Unternehmen zeichnet sich durch sein starkes Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den unterschiedlichsten Industrieumgebungen.
Eigenschaften:
Der Handschuh eignet sich ideal für schwere Handhabungsarbeiten, bei denen ein erhöhter Handschutz erforderlich ist. Die Handfläche aus Rinds-Vollnarbenleder ist abriebfest und sorgt für einen ausgezeichneten Grip. Der Baumwollrücken fördert die Luftzirkulation und reduziert das Schwitzen. Das Jersey-Innenfutter erhöht den Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung. Der elastische Handrücken sorgt für sicheren Sitz, während die verstärkte Textiltulpe zusätzlichen Schutz für das Handgelenk bietet. Besonders beanspruchte Stellen wie Zeigefinger, Fingerkuppen und Daumen sind gezielt verstärkt, um die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Material der Handfläche: Rindsleder (Vollnarbenleder)
• Materialien des Handrückens: Baumwolle, Rinds-Vollnarbenleder
• Innenfutter: teilgefüttert, Jersey
• Handgelenk: Textilstulpe mit Sicherheitsschutz
• Länge: 220 bis 290 mm
• Farben: Blau und Beige
• Verstärkungen: Zeigefinger, Finger, Daumen
Normen:
• EN 388+A1 (2122X): Diese europäische Norm bewertet die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitte (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstiche (2/4) bei mechanischen Risiken.
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm bestätigt, dass der Handschuh mindestens 15 Sekunden lang einer Kontaktwärme von 100 °C ohne Materialabbau standhält.
• EN ISO 21420: Diese Norm definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Das 1949 gegründete Unternehmen zeichnet sich durch sein starkes Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den unterschiedlichsten Industrieumgebungen.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Abrieb, Kratzern und Schnittverletzungen
• Gute Atmungsaktivität dank Baumwollrücken und Jerseyfutter
• Geringere Schweißbildung, auch bei längerer Nutzung
• Hervorragende Haltbarkeit durch gezielte Verstärkungen an Fingern und Daumen
• Sicherer und bequemer Sitz dank elastischem Handrücken
• Guter Schutz des Handgelenks durch verstärkte Textiltulpe
• Gute Atmungsaktivität dank Baumwollrücken und Jerseyfutter
• Geringere Schweißbildung, auch bei längerer Nutzung
• Hervorragende Haltbarkeit durch gezielte Verstärkungen an Fingern und Daumen
• Sicherer und bequemer Sitz dank elastischem Handrücken
• Guter Schutz des Handgelenks durch verstärkte Textiltulpe
Anwendungen
Der TEGERA® 106 Handschuh wird für schwere Handhabungsarbeiten in anspruchsvollen und schmutzigen Arbeitsumgebungen empfohlen. Er eignet sich ideal für Fachkräfte in der Metallverarbeitung, im Bergbau, in der Holz- und Bauindustrie, im Tiefbau sowie in der Bodenbearbeitung. Dieser Handschuh ist besonders geeignet für Situationen mit moderaten mechanischen Risiken wie Schürfwunden, Blasen, Kratzern und Staubkontakt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | leder/baumwolle/naturlatex |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std