UVEX ATHLETIC LITE, 10 PP500700010, MR-Strick/athletic

Montagehandschuh athletic lite

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6002710
Rubix:2443108
Hersteller:6002710
EAN:4048612058985
UVEX ATHLETIC LITE, 10 PP500700010, MR-Strick/athletic
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX ATHLETIC LITE, 10 PP500700010, MR-Strick/athletic


Die uvex athletic lite Montagehandschuhe wurden speziell für präzise Montagearbeiten entwickelt, bei denen hoher Tragekomfort und exaktes Handling entscheidend sind. Durch ihr ergonomisches Slim-Fit-Design bieten sie hervorragenden Sitz, maximale Fingerfertigkeit und eine sichere Griffigkeit – selbst in trockenen oder leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Die strukturierte, poröse Mikroschaumbeschichtung sorgt zudem für optimale Atmungsaktivität und reduziert spürbar die Schweißbildung – ideal für ganztägiges Tragen.

Eigenschaften:
Die uvex athletic lite Handschuhe zeichnen sich durch ihre passgenaue, ergonomische Passform aus, die präzise Bewegungen unterstützt, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung (NBR) auf Handfläche und Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und ermöglicht dank ihrer offenporigen Struktur eine hohe Luftzirkulation – für ein angenehmes, trockenes Tragegefühl.
Das Trägermaterial aus Polyamid und Elasthan ist besonders flexibel, langlebig und unterstützt die Bewegungsfreiheit.
Ein nahtlos gestrickter Bund verhindert das Eindringen von Staub und kleinen Partikeln und sorgt für festen Halt am Handgelenk.

Technische Spezifikationen:
• Material: Polyamid (PA), Elasthan
• Beschichtung: Mikroschaum-Nitril (NBR)
• Beschichtungsbereich: Handfläche und Fingerspitzen
• Farbe: Blau / Schwarz / Anthrazit
• Bauweise: Strickbund, enganliegend
• Einsatzbereich: Unisex, wiederverwendbar

Normen:
Diese Handschuhe entsprechen den folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (Komfort, Passform, Sicherheit)
• EN 388:2016 (4131X):
- 4 = Abriebfestigkeit (höchste Stufe)
- 1 = Schnittfestigkeit
- 3 = Weiterreißfestigkeit
- 1 = Durchstichfestigkeit
• Lebensmittelgeeignet (gemäß Zertifizierung)
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Schadstoffgeprüft und hautfreundlich

Markeninformation:
Uvex steht seit über 90 Jahren für Qualität, Sicherheit und Innovation im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Als international führender Anbieter entwickelt uvex moderne Lösungen für die Industrie, die höchsten Anforderungen an Komfort, Schutz und Leistung gerecht werden. Mit weltweiter Präsenz und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Ergonomie und technologische Entwicklung ist uvex ein verlässlicher Partner für den professionellen Arbeitsschutz in über 50 Ländern.

Stärken

• Perfekte Passform dank ergonomischem Slim-Fit-Design für präzises Arbeiten
• Atmungsaktive Mikroschaumbeschichtung zur Schweißreduktion und Temperaturregulierung
• Hervorragende Fingerfertigkeit und taktiles Feingefühl
• Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen
• Strickbund für sicheren Sitz und zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen

Anwendungen

Die uvex athletic lite Montagehandschuhe eignen sich ideal für präzise Tätigkeiten wie:
• Feinmontage und Kleinteilmontage
• Wartung und Instandhaltung
• Qualitätskontrolle
• Sortier- und Verpackungstätigkeiten

Ihr geringes Gewicht, die hohe Flexibilität und die atmungsaktive Ausstattung machen sie zur perfekten Wahl für alle, die auf langen Tragekomfort und exakte Kontrolle nicht verzichten wollen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialelasthan
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffpolyamid, elasthan
3,15 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe