52-547-10 BRAUN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArm
ActivArmr® 52-547
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:52-547-10
Rubix:1726716
Hersteller:52547100
EAN:0076490497040




Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 52-547-10 BRAUN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArm
Entwickelt für zuverlässigen und langanhaltenden Schutz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, überzeugt der Schutzhandschuh ActivArmr® 52-547 (280 mm) von Ansell durch seine robuste Verarbeitung und außergewöhnlichen Tragekomfort. Der früher unter dem Namen Hyd-Tuf™ 52-547 bekannte Handschuh eignet sich ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten, bei denen eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Risse, Durchstiche und Schnitte erforderlich ist. Die spezielle Konstruktion sorgt für hervorragenden Grip unter trockenen Bedingungen und gewährleistet gleichzeitig ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerem Einsatz.
Eigenschaften:
Der vielseitige Montagehandschuh ist mit einer weichen Baumwolljersey-Innenschicht ausgestattet, die ein angenehmes Tragegefühl und eine ergonomische Passform bietet. Die nitrilimprägnierte Beschichtung gewährleistet exzellente Griffigkeit sowie hohe Abriebfestigkeit und schützt wirksam vor Öl, Fett und Schmutz. Die flexible und anpassungsfähige Struktur des Handschuhs ermöglicht präzises Arbeiten und erhält die Fingerfertigkeit, während sie gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Belastungen bietet. Der Handschuh ist für den intensiven industriellen Einsatz konzipiert und absorbiert effektiv Schweiß, wodurch die Hände trocken und komfortabel bleiben. Seine langlebige Bauweise macht ihn zu einer wirtschaftlich attraktiven Alternative zu herkömmlichen Lederhandschuhen – ideal für raue Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Länge: 280 mm
• Fertigung: geschnitten und genäht
• Stulpenart: Sicherheitstulpe
• Latexfrei – reduziert Allergierisiken
• Antistatisch
• Waschbar bei 40 °C
Normen:
• EN 388: 3111A – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Produktsicherheit
• REACH-konform – erfüllt EU-Vorgaben zu chemischen Stoffen
• Kategorie II – für mittlere Risiken im industriellen Bereich
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität im Bereich Arbeitsschutz. Ansell entwickelt Produkte mit modernster Technologie, die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht werden. Die Produktpalette umfasst branchenspezifische Lösungen – von risikobehafteten Industrieanwendungen bis hin zu lebensmittelsicheren Handschuhen. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsumgebungen zu fördern.
Eigenschaften:
Der vielseitige Montagehandschuh ist mit einer weichen Baumwolljersey-Innenschicht ausgestattet, die ein angenehmes Tragegefühl und eine ergonomische Passform bietet. Die nitrilimprägnierte Beschichtung gewährleistet exzellente Griffigkeit sowie hohe Abriebfestigkeit und schützt wirksam vor Öl, Fett und Schmutz. Die flexible und anpassungsfähige Struktur des Handschuhs ermöglicht präzises Arbeiten und erhält die Fingerfertigkeit, während sie gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Belastungen bietet. Der Handschuh ist für den intensiven industriellen Einsatz konzipiert und absorbiert effektiv Schweiß, wodurch die Hände trocken und komfortabel bleiben. Seine langlebige Bauweise macht ihn zu einer wirtschaftlich attraktiven Alternative zu herkömmlichen Lederhandschuhen – ideal für raue Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Länge: 280 mm
• Fertigung: geschnitten und genäht
• Stulpenart: Sicherheitstulpe
• Latexfrei – reduziert Allergierisiken
• Antistatisch
• Waschbar bei 40 °C
Normen:
• EN 388: 3111A – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Produktsicherheit
• REACH-konform – erfüllt EU-Vorgaben zu chemischen Stoffen
• Kategorie II – für mittlere Risiken im industriellen Bereich
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität im Bereich Arbeitsschutz. Ansell entwickelt Produkte mit modernster Technologie, die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht werden. Die Produktpalette umfasst branchenspezifische Lösungen – von risikobehafteten Industrieanwendungen bis hin zu lebensmittelsicheren Handschuhen. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsumgebungen zu fördern.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Abrieb, Schnitten, Rissen und Durchstichen
• Sicherer Griff bei trockenen Anwendungen
• Ergonomisches Design mit hoher Flexibilität – ideal für langes Tragen
• Angenehme Baumwolljersey-Innenschicht mit hoher Schweißabsorption
• Beständig gegen Öle, Fette und Verschmutzungen
• Extrem langlebig – längere Lebensdauer als Lederhandschuhe
• Allergikerfreundlich dank latexfreiem Material
• Pflegeleicht und waschbar bei 40 °C
• Sicherer Griff bei trockenen Anwendungen
• Ergonomisches Design mit hoher Flexibilität – ideal für langes Tragen
• Angenehme Baumwolljersey-Innenschicht mit hoher Schweißabsorption
• Beständig gegen Öle, Fette und Verschmutzungen
• Extrem langlebig – längere Lebensdauer als Lederhandschuhe
• Allergikerfreundlich dank latexfreiem Material
• Pflegeleicht und waschbar bei 40 °C
Anwendungen
• Handhabung von Blech und Metallplatten
• Montage und Sichtprüfung von Maschinenteilen
• Druckgussverfahren
• Karosseriearbeiten, Zuschneiden und Anpassen von Komponenten
• Umgang mit scharfkantigen oder groben Materialien
• Allgemeine Einsätze in der Automobil- und Metallindustrie
• Teilweise geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
• Montage und Sichtprüfung von Maschinenteilen
• Druckgussverfahren
• Karosseriearbeiten, Zuschneiden und Anpassen von Komponenten
• Umgang mit scharfkantigen oder groben Materialien
• Allgemeine Einsätze in der Automobil- und Metallindustrie
• Teilweise geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | baumwoll-jersey |
| Länge | 280 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std