848158 G-GRIP GR.10 BLAU Montagehands BW Polyester Latexbeschichtung EN388 2.1.4.2.X

Handschuhe G-GRIP BLAU (Baumwolle/Polyester mit Latex-Beschichtung)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:848158
Rubix:2861134
EAN:3660338090851
848158 G-GRIP GR.10 BLAU Montagehands BW Polyester Latexbeschichtung EN388 2.1.4.2.X
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhelatex
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 848158 G-GRIP GR.10 BLAU Montagehands BW Polyester Latexbeschichtung EN388 2.1.4.2.X


Der G-GRIP BLUE Handschuh der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen einen zuverlässigen und komfortablen Schutz zu bieten. Er vereint Robustheit, Flexibilität und Atmungsaktivität und sorgt so für einen sicheren Griff beim Umgang mit rutschigen oder feuchten Gegenständen. Ideal geeignet für Fachkräfte in der Industrie, im Bauwesen oder in der Logistik, überzeugt dieser Handschuh durch seine Langlebigkeit und seine Fähigkeit, manuelle Ermüdung zu reduzieren.

Eigenschaften:
Dieser nahtlos gestrickte Handschuh besteht aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung, welche für hohen Tragekomfort sorgt und Hautirritationen minimiert. Die rutschfeste Beschichtung aus Naturlatex auf Handfläche und Fingern ermöglicht selbst in feuchter Umgebung einen optimalen Griff. Der atmungsaktive Handrücken fördert die Luftzirkulation und reduziert Schweißbildung, während der elastische Bund einen sicheren Sitz während des gesamten Arbeitstags gewährleistet. Dank seiner ergonomischen Passform bietet der Handschuh hervorragende Beweglichkeit und Komfort, ohne auf eine gute Abriebfestigkeit zu verzichten.

Spezifikationen:
• Material: Baumwolle / Polyester
• Beschichtung: Naturlatex auf Handfläche und Fingern
• Nahtlos gestrickt
• Atmungsaktiver Handrücken für bessere Luftzirkulation
• Elastischer Bund für sicheren Sitz
• Farbe: Blau
• Abriebfestigkeit: Stufe 2
• Einsatzbereich: Trockene Umgebungen

Normen:
• EN 388: Legt die Anforderungen an den Schutz vor mechanischen Risiken fest. Die Leistungsstufe 2142X steht für gute Abriebfestigkeit (Stufe 2), geringe Schnittfestigkeit (Stufe 1), hohe Weiterreißfestigkeit (Stufe 4) und mittlere Durchstichfestigkeit (Stufe 2).
• EN ISO 21420: Definiert die allgemeinen Anforderungen für Schutzhandschuhe, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, Beweglichkeit und Kennzeichnung.

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten und dabei ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Sehr hohe Tastsensibilität dank Latexbeschichtung
• Maximaler Griff bei rutschigen Gegenständen
• Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
• Gute Atmungsaktivität durch offenen Handrücken
• Hervorragende Flexibilität und anhaltender Tragekomfort

Anwendungen

Dieser Schutzhandschuh wird besonders für die Handhabung von glatten, feuchten und nicht fettigen Teilen empfohlen. Er eignet sich ideal für die Verarbeitung von Bau- und Werkstoffen, die Sammlung von Hausmüll, sowie für Pflege- und Wartungsarbeiten in öffentlichen Grünanlagen. Zudem findet er Anwendung beim Versand und Empfang von Waren.

Empfohlene Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Landwirtschaft
• Automobilindustrie
• Bauwesen
• Lebensmittelindustrie
• Glasindustrie
• Logistik
• Metallurgie
• Öffentliche Dienstleistungen
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhelatex
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialbaumwolle
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungfeucht
Werkstoffbaumwolle / polyester
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe