855057 G-NIT MAX PLUS GR.10 SCHWARZ Montagehands 100% Polyamid/Spandex 3/4 Nitrilschaumbeschicht
Montagehandschuh G-NIT MAX PLUS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855057
Rubix:2399082
EAN:3660338105609




Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 855057 G-NIT MAX PLUS GR.10 SCHWARZ Montagehands 100% Polyamid/Spandex 3/4 Nitrilschaumbeschicht
Die G-NIT MAX PLUS Montagehandschuhe der Marke GISS bieten optimalen Schutz und außergewöhnliche Fingerfertigkeit für Profis, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen tätig sind. Sie wurden speziell für präzise Arbeiten in öligen oder leicht feuchten Bereichen entwickelt und kombinieren Komfort, Robustheit und Leistungsfähigkeit, um den Anforderungen der Industrie-, Automobil-, Bau- und Logistikbranche gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe aus 15-Gauge-Polyamid bieten eine hervorragende taktile Sensibilität und eine ergonomische Passform für längere Tragezeiten. Die ¾-Beschichtung aus rutschfester Nitrilschaum-Oberfläche, verstärkt mit Noppen auf Handfläche und Fingern, sorgt für einen sicheren Griff auf trockenen, feuchten oder öligen Werkstücken. Der elastische, umsäumte Bund gewährleistet einen sicheren, angenehmen Sitz und erleichtert das An- und Ausziehen. Die anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Handgriffen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyamid
• Gauge: 15
• Beschichtung: ¾ Nitrilschaum mit Noppen auf Handfläche und Fingern
• Bund: Elastisch und umsäumt
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
Normen:
• EN 388 (4,1,3,1,X): Abriebfestigkeit Stufe 4, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 3, Durchstichfestigkeit Stufe 1
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – gewährleistet eine optimale Passform, den Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe und klare Anwendungshinweise
• EU-Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und preislich wettbewerbsfähige Sicherheitslösungen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Tragekomfort einzugehen. GISS zeichnet sich durch Innovation und Komfort aus. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte, die den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht werden.
Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe aus 15-Gauge-Polyamid bieten eine hervorragende taktile Sensibilität und eine ergonomische Passform für längere Tragezeiten. Die ¾-Beschichtung aus rutschfester Nitrilschaum-Oberfläche, verstärkt mit Noppen auf Handfläche und Fingern, sorgt für einen sicheren Griff auf trockenen, feuchten oder öligen Werkstücken. Der elastische, umsäumte Bund gewährleistet einen sicheren, angenehmen Sitz und erleichtert das An- und Ausziehen. Die anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Handgriffen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyamid
• Gauge: 15
• Beschichtung: ¾ Nitrilschaum mit Noppen auf Handfläche und Fingern
• Bund: Elastisch und umsäumt
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
Normen:
• EN 388 (4,1,3,1,X): Abriebfestigkeit Stufe 4, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 3, Durchstichfestigkeit Stufe 1
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – gewährleistet eine optimale Passform, den Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe und klare Anwendungshinweise
• EU-Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und preislich wettbewerbsfähige Sicherheitslösungen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Tragekomfort einzugehen. GISS zeichnet sich durch Innovation und Komfort aus. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte, die den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht werden.
Stärken
• Hervorragender Grip auf trockenen, feuchten oder öligen Oberflächen
• Hervorragender Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Optimierter Komfort und ergonomisches Design für längere Einsatzzeiten
• Effektiver Schutz vor mechanischen Risiken
• Langlebiges Design für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
• Hervorragender Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Optimierter Komfort und ergonomisches Design für längere Einsatzzeiten
• Effektiver Schutz vor mechanischen Risiken
• Langlebiges Design für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
Anwendungen
Diese Montagehandschuhe eignen sich ideal für die Handhabung kleiner mechanischer Teile, Baugruppenmontage, logistische Prozesse, Lagerarbeiten, Anwendungen in der Automobilindustrie sowie für Arbeiten in öligen oder leicht feuchten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | 100% polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std