Chemikalienschutzhandschuhe
Chemikalienschutz: Latexhandschuhe für den professionellen Einsatz
Latexhandschuhe bieten einen wirksamen Schutz gegen zahlreiche chemische und infektiöse Stoffe. Bei besonders aggressiven organischen Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen stoßen sie jedoch an ihre Grenzen – hier werden Nitril- oder Neoprenhandschuhe bevorzugt. In vielen Bereichen sind Latexhandschuhe dennoch aufgrund ihrer hohen Beständigkeit unverzichtbar – sei es in der Industrie, im Labor oder in der medizinischen Umgebung.
Flexibilität und Tragekomfort
Latexhandschuhe sind dünn, elastisch und besonders anschmiegsam. Sie gewährleisten maximale Bewegungsfreiheit – ein entscheidender Vorteil bei präzisen Arbeiten oder dem Umgang mit empfindlichen Materialien und Werkzeugen. Ob im medizinischen Bereich oder in der Industrie: Die geringe Materialstärke sorgt für eine komfortable, flexible Lösung bei gleichzeitig gutem Tastgefühl.
Oberflächenstruktur und Griffsicherheit
Viele Latexhandschuhe sind mit griffigen Oberflächen an Fingern und Handflächen ausgestattet. Diese raue Struktur verbessert die Handhabung glatter oder feuchter Gegenstände und verringert das Unfallrisiko – vor allem in nassen oder chemisch belasteten Umgebungen.
Pudertypen: Gepudert oder puderfrei
Je nach Anwendungsbereich gibt es Latexhandschuhe in gepuderter und puderfreier Ausführung. Gepuderte Handschuhe lassen sich leichter anziehen, während puderfreie Modelle in sterilen Arbeitsbereichen bevorzugt werden – sie minimieren das Risiko von Schwitzen und Kontamination. Die Wahl hängt vom Hygienestandard sowie der Häufigkeit des Handschuhwechsels ab.
Normen und Zertifizierungen
Die europäische Norm EN 374 legt die Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzhandschuhe fest. Sie unterteilt sich in mehrere Teile:
- EN 374-1 – Anforderungen an chemische Schutzleistung
- EN 374-2 – Beständigkeit gegenüber Durchdringung
- EN 374-3 – Durchlässigkeit gegenüber Chemikalien
Rubix bietet ausschließlich Latexhandschuhe an, die diese Anforderungen erfüllen. Sie bestehen sämtliche Prüfungen hinsichtlich der Beständigkeit gegen gefährliche Substanzen – für ein hohes Maß an Sicherheit in industriellen Anwendungen.
Typische Einsatzbereiche von Latex-Chemikalienschutzhandschuhen
Latexhandschuhe sind in zahlreichen Branchen aufgrund ihrer Kombination aus Schutz und Hygiene unentbehrlich:
- Chemische Industrie: Umgang mit Säuren, Lösungsmitteln und Reagenzien
- Labore: Schutz vor biologischen Kontaminationsrisiken
- Gesundheitswesen: Sicherstellung der Sterilität bei medizinischen Eingriffen
- Industriereinigung: Schutz vor aggressiven Reinigungsmitteln und Chemikalien
- Lebensmittelindustrie: Einhaltung strenger Hygienestandards
In all diesen Anwendungsbereichen werden Latexhandschuhe für ihre hohe Fingerfertigkeit und Widerstandsfähigkeit geschätzt. Auch die Länge der Stulpe kann je nach Modell variieren und zusätzlichen Schutz bieten.
Unsere Marken für Latexhandschuhe
Rubix bietet eine Auswahl an hochwertigen Latexhandschuhen in Beuteln oder Boxen mit bis zu 100 Paaren – von führenden Herstellern im Bereich Arbeitsschutz:
- Mapa – Spezialist für chemikalienbeständige Einweghandschuhe in verschiedenen Stärken. Mapa-Produkte erfüllen die Anforderungen zahlreicher Berufsgruppen und Anwendungen.
- DeltaPlus – Ambidextrische Latexhandschuhe für die Chemie- und Reinigungsindustrie. Sie verbinden hohe Beständigkeit mit angenehmem Tragegefühl.
- Ansell – Marktführer für Labor- und medizinische Schutzhandschuhe. Sterile Modelle bieten einen hervorragenden Schutz gegen chemische und biologische Gefährdungen.
Kriterien zur Auswahl des richtigen Latexhandschuhs
Für die Auswahl des geeigneten Latexhandschuhs sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:
- Beständigkeit gegenüber den verwendeten Chemikalien
- Erforderliche Feinfühligkeit je nach Tätigkeit und Objektgröße
- Benötigte Materialstärke, abhängig von der Dauer des Kontakts mit Gefahrstoffen
- Sterile oder unsterile Umgebung, gemäß den Hygienestandards des Einsatzbereichs
Fazit
Mit den Latexhandschuhen von Rubix schützen Sie zuverlässig die Hände Ihrer Mitarbeitenden – selbst bei intensiver Beanspruchung und strengen Hygieneanforderungen. Alle Modelle entsprechen den einschlägigen europäischen Normen und sind für den professionellen Einsatz in risikobehafteten Arbeitsumgebungen ausgelegt. Wählen Sie das passende Maß an Komfort, Schutz und Präzision – für maximale Sicherheit im Arbeitsalltag.
173 Produkt (e) mit 610 Variante (n):