SY 35 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 35 FM
Rubix:15707
Hersteller:27270
EAN:7316570296815
SY 35 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 35 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51,9x160x70 mm
Bruttogewicht1509,6 g
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38,9 mm
Außendurchmesser160 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe35 mm
Länge160 mm
Seriesy
Gewicht1,55 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite51,9 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
51,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std