SY 45 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 45 FM
Rubix:15717
Hersteller:27282
EAN:7316577730268


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
Produktdetails : SY 45 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,7x187x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2229 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,7 mm |
| Außendurchmesser | 187 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 187 mm |
| Serie | sy . fm |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Breite | 56,7 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen