SYK 30 TF (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYK 30 TF
Rubix:15785
Hersteller:74546
EAN:7316570528237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 121 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : SYK 30 TF (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,2x159x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 502,6 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 121 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | verbund |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 82,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14,5 mm |
| Bauform | 2-loch-sockel |
| Höhe | 82,5 mm |
| Länge | 159 mm |
| Dichtung | contact seals and flingers on both sides |
| Serie | syk |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Breite | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen