Sonstiges Spannlager INA 210-KRR-B-AH02, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:210-KRR-B-AH02
Rubix:111811
Hersteller:0008984490000
EAN:4064327153562
210-KRR-B-AH02 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 210-KRR-B-AH02 (INA) Einstell-Rillenkugellager INA


Kugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
1.588,80 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
1.890,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an