UVEX 9972103 REINIGUNGSFLUID 0,5 L UVEX 9972103 Reinigungsfluid 0,5l für Station 9970005

Reinigungsflüssigkeit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9972103
Rubix:2952108
EAN:4031101793276
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml

Produktdetails : UVEX 9972103 REINIGUNGSFLUID 0,5 L UVEX 9972103 Reinigungsfluid 0,5l für Station 9970005


Die uvex Reinigungsflüssigkeit sorgt für eine zuverlässige Reinigung der Schutzbrillen-Gläser und unterstützt dauerhaft eine klare Sicht. Die speziell auf alle uvex Schutzbrillen abgestimmte Formulierung ermöglicht eine einfache und effiziente Anwendung im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Die uvex Reinigungsflüssigkeit ist für die regelmäßige Pflege von Schutzbrillen im Arbeitsalltag konzipiert. Sie entfernt Verschmutzungen von den Okularen und trägt dazu bei, deren Transparenz langfristig zu erhalten. Die 500-ml-Flasche eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Produktionsbereichen oder Wartungszonen. Dank der Kompatibilität mit der uvex Reinigungsstation 9970005 lässt sich das Produkt problemlos in bestehende Arbeitsplätze integrieren. Die universelle Eignung für alle uvex Okulare erleichtert standardisierte Reinigungsprozesse in Teams und sorgt für effiziente Abläufe in der industriellen Instandhaltung.

Spezifikationen:
• Flascheninhalt: 500 ml
• Farbe: transparent
• Kompatible Station: uvex 9970005
• Kompatibilität Schutzbrillen: alle uvex Schutzbrillen
• Produkttyp: Reinigungszubehör

Stärken

• Verbessert die Sauberkeit der uvex Okulare bei Reinigungsarbeiten
• Unterstützt die tägliche Wartung durch praktisches 500-ml-Gebinde
• Lässt sich einfach in Arbeitsplätze mit uvex Station 9970005 integrieren
• Trägt zur Verlängerung der Nutzungsdauer von uvex Schutzbrillen bei

Anwendungen

Diese Reinigungsflüssigkeit wird überall dort eingesetzt, wo eine regelmäßige Pflege von Schutzbrillen erforderlich ist. Sie eignet sich für Fertigungswerkstätten, industrielle Wartungsumgebungen, Lager- und Logistikbereiche sowie Arbeitsplätze in der Produktionsvorbereitung. Das Produkt unterstützt Fachkräfte in der industriellen Produktion, technischen Instandhaltung, im Methodenbereich oder in der Verwaltung von Betriebsmitteln. Auch an Montageplätzen, Verpackungszonen oder bei Sichtkontrollen, wo uvex Schutzbrillen zur Standardausrüstung gehören, sorgt die Reinigungsflüssigkeit für klare Sicht und saubere Gläser.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
8,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen