99043 0.5L FLASCHE Reinigungsfluid 0,5 l - runde Flasche

UVEX REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT FÜR BRILLEN 500ML SPRAY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9972101
Rubix:3527202
EAN:4031101538945
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 99043 0.5L FLASCHE Reinigungsfluid 0,5 l - runde Flasche


Das uvex Reinigungsfluid wurde entwickelt, um beim Tragen von Schutzbrillen für eine klare und streifenfreie Sicht zu sorgen. Abgefüllt in einer praktischen 500-ml-Flasche, ist dieses Produkt eine vielseitige Wahl für die tägliche Reinigung. Seine sanfte Formel entfernt effektiv Schmutz, Fingerabdrücke und leichte Ablagerungen, ohne die Gläser zu beschädigen oder ihre Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Spezifikationen:
• Inhalt: 500 ml
• Farbe: transparent
• Kompatibilität: für alle uvex-Brillengläser geeignet

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1926, hat sich uvex durch innovative und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit in verschiedenen Branchen wie Industrie, Bauwesen und Handwerk einen Namen gemacht. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Schutzlösungen zu bieten, welche sowohl die Sicherheit als auch den Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer globalen Präsenz treibt uvex die Innovation im Bereich persönlicher Schutzausrüstung kontinuierlich voran.

Stärken :
• Effektive Reinigung ohne Beschädigung der Brillengläser
• Kompatibel mit allen uvex-Schutzbrillen
• 500-ml-Flasche – ideal für den häufigen Einsatz im professionellen Umfeld
• Unterstützt klare, beschlagfreie Sicht in jeder Situation

Anwendungen :
Dieses Reinigungsfluid eignet sich optimal für die regelmäßige Pflege von Schutzbrillen in Bereichen wie Industrie, Logistik, Instandhaltung oder Laboren. Es kann von Bedienern, Technikern, Wartungspersonal oder allen Personen verwendet werden, die uvex-Sicherheitsbrillen tragen. Besonders wertvoll ist es in Umgebungen, in denen optische Sauberkeit entscheidend ist, etwa in Produktionsbereichen, staubempfindlichen Zonen oder an Arbeitsplätzen, an denen durchgehend präzises Sehen erforderlich ist.

Stärken

• Effektive Reinigung ohne Beschädigung der Brillengläser
• Kompatibel mit allen uvex-Schutzbrillen
• 500-ml-Flasche – ideal für den häufigen Einsatz im professionellen Umfeld
• Unterstützt klare, beschlagfreie Sicht in jeder Situation

Anwendungen

Dieses Reinigungsfluid eignet sich optimal für die regelmäßige Pflege von Schutzbrillen in Bereichen wie Industrie, Logistik, Instandhaltung oder Laboren. Es kann von Bedienern, Technikern, Wartungspersonal oder allen Personen verwendet werden, die uvex-Sicherheitsbrillen tragen. Besonders wertvoll ist es in Umgebungen, in denen optische Sauberkeit entscheidend ist, etwa in Produktionsbereichen, staubempfindlichen Zonen oder an Arbeitsplätzen, an denen durchgehend präzises Sehen erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Zusammensetzungspray
HerkunftslandDE
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen