REINIGUNGSFLUID 0,5 L F. STATION 9970002 PP20540003
Schutzbrille mit Reinigungsflüssigkeit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9972100
Rubix:1290730
Hersteller:9972100
EAN:4031101337616
Dokumente
Produktdetails : REINIGUNGSFLUID 0,5 L F. STATION 9970002 PP20540003
Das uvex Reinigungsfluid in der 0,5-Liter-Flasche wurde speziell entwickelt, um eine gründliche Reinigung von Schutzbrillen zu gewährleisten. Es sorgt für eine effektive Säuberung aller Brillengläser und ermöglicht jederzeit eine klare, schlierenfreie Sicht, auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Die sanfte Formel ist für den häufigen Gebrauch geeignet, ohne die empfindlichen Beschichtungen der Gläser zu beschädigen. Die Anwendung ist einfach und das Fluid ist zudem kompatibel mit der uvex Reinigungsstation für Schutzbrillen, was eine praktische Integration in professionelle Arbeitsumgebungen ermöglicht.
Spezifikationen:
• Inhalt: 0,5 Liter
• Kompatibel mit der uvex Reinigungsstation für Schutzbrillen (Art.-Nr. 9970002)
• Geeignet für alle uvex Schutzbrillen
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und liefert innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, die Sicherheit, den Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit, durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierliche Forschung, zu vereinen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriezweige und bietet Produkte, die den höchsten Normen entsprechen.
Spezifikationen:
• Inhalt: 0,5 Liter
• Kompatibel mit der uvex Reinigungsstation für Schutzbrillen (Art.-Nr. 9970002)
• Geeignet für alle uvex Schutzbrillen
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und liefert innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, die Sicherheit, den Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit, durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierliche Forschung, zu vereinen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriezweige und bietet Produkte, die den höchsten Normen entsprechen.
Stärken
• Gewährleistet eine klare, rückstandsfreie Sicht
• Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an uvex Schutzbrillen
• Schonende Formel (greift die Beschichtungen der Gläser nicht an)
• In Kombination mit Reinigungsstation besonders komfortabel einsetzbar
• Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an uvex Schutzbrillen
• Schonende Formel (greift die Beschichtungen der Gläser nicht an)
• In Kombination mit Reinigungsstation besonders komfortabel einsetzbar
Anwendungen
Dieses Reinigungsfluid wird empfohlen für die Pflege von Schutzbrillen, welche in industriellen Umgebungen, Fertigungsbereichen, Laboren sowie staub- oder spritzwassergefährdeten Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Besonders geeignet ist es für Branchen, in denen klare Sicht eine zentrale Rolle für die Sicherheit spielt, etwa in der Automobilindustrie, Luftfahrt, Präzisionsfertigung oder technischen Instandhaltung. In Kombination mit der uvex Reinigungsstation sorgt es für gleichbleibend hygienische Bedingungen bei gemeinsam genutzten Augenschutzsystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std