UVEX-9954600 Brillenetui mit stärkerer Krümmung schwarz
UVEX-9954600 Brillenetui mit stärkerer Krümmung schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9954600
Rubix:2136724
Hersteller:9954600
EAN:4031101264707

Produktdetails : UVEX-9954600 Brillenetui mit stärkerer Krümmung schwarz
Dieses robuste uvex Hartschalenetui bietet eine zuverlässige Aufbewahrungslösung, um Schutzbrillen während des Transports oder bei Nichtgebrauch sicher zu schützen. Die harte Außenschale und das weiche Innenfutter sorgen für einen stabilen Halt. Ausgestattet mit einem integrierten Haken ist das Etui speziell für gebogene uvex Schutzbrillen konzipiert.
Eigenschaften:
Das uvex Hartetui für Schutzbrillen eignet sich ideal zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von uvex Arbeitsschutzbrillen, wenn diese nicht getragen werden oder unterwegs mitgeführt werden müssen. Die widerstandsfähige Hartschale schützt effektiv vor Stößen und mechanischen Einwirkungen, während das weiche Innenmaterial die optischen Beschichtungen der Gläser vor Kratzern bewahrt. Die ergonomische Form ist auf gebogene Schutzbrillen abgestimmt, erleichtert das Einlegen und hält die Brillenfassung sicher an ihrem Platz.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Material: Textil
• Design passend für gebogene Schutzbrillen
• Gewicht: 156 g
• Integrierter Aufhängehaken
Eigenschaften:
Das uvex Hartetui für Schutzbrillen eignet sich ideal zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von uvex Arbeitsschutzbrillen, wenn diese nicht getragen werden oder unterwegs mitgeführt werden müssen. Die widerstandsfähige Hartschale schützt effektiv vor Stößen und mechanischen Einwirkungen, während das weiche Innenmaterial die optischen Beschichtungen der Gläser vor Kratzern bewahrt. Die ergonomische Form ist auf gebogene Schutzbrillen abgestimmt, erleichtert das Einlegen und hält die Brillenfassung sicher an ihrem Platz.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Material: Textil
• Design passend für gebogene Schutzbrillen
• Gewicht: 156 g
• Integrierter Aufhängehaken
Stärken
• Minimiert Beschädigungsrisiken durch die stabile Hartschale
• Schützt die Glasoptik dank weichem Innenfutter
• Schnelle Befestigung und griffbereite Aufbewahrung durch integrierten Haken
• Schützt die Glasoptik dank weichem Innenfutter
• Schnelle Befestigung und griffbereite Aufbewahrung durch integrierten Haken
Anwendungen
Dieses Schutzbrillen-Etui ist vielseitig in industriellen und technischen Arbeitsumgebungen einsetzbar, in denen uvex Schutzbrillen zwischen Arbeitsgängen sicher geschützt und jederzeit verfügbar bleiben müssen. Es eignet sich besonders für Werkstätten, Logistikbereiche und Produktionsstätten, wo Mitarbeitende regelmäßig zwischen Tätigkeiten mit und ohne Augenschutz wechseln.
Technische Informationen
Attribute
| Fest | ja |
|---|---|
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen