BAND3 BAND3 Unviversal-Brillenband schwarz
3M™ Schutzbrillen-Riemen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000061868
Rubix:1992772
Hersteller:7000061868
EAN:04046719374212




Dokumente
Produktdetails : BAND3 BAND3 Unviversal-Brillenband schwarz
Halskordeln und Riemen für 3M™ Schutzbrillen besitzen Schlaufenenden zur Befestigung an den Schutzbrillenbügeln. Sie passen für alle 3M™ Schutzbrillen.
Weiche violette 3M™ No-Touch™ Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel bieten hygienische, lärmreduzierende Abdichtung des Ohrs mit weichem, komfortablem Schaumstoff. So gelangen kein Schmutz, keine Chemikalien und keine anderen schädlichen Substanzen am Arbeitsplatz in Ihre Ohren. 3M™ No-Touch™ Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel können zur Vermeidung einer Verunreinigung der Ohren über die Hände beitragen. Da sie nicht zuerst vorgeformt werden müssen, werden sie mit dem spatelförmigen Stiel einfach ins Ohr geschoben und schon bieten sie eine klare und komfortable Geräuschdämmung von bis zu 34 dB. Sie wurden gemäß EN 352-2:2020 getestet und zugelassen. Mit dem sich selbst zurückformenden Schaumstoff und dem Komfort eines Push-in-Gehörschutzstöpsel erhalten Sie das Beste aus beiden Welten.
Stärken
• Diverse Halskordeln und Riemen für 3M™ Schutzbrillen
• Die Kordeln ermöglichen, die Schutzbrille um den Hals zu tragen, wenn sie nicht verwendet wird
• Passt für die meisten Schutzbrillen und hält sie griffbereit
• Universelle Lösungen mit Anpassungsmöglichkeiten an alle Schutzbrillen
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Metallbe- und -verarbeitung - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,571 g |
|---|---|
| Typ | kordel |
| Werkstoff | gewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
69,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std