Referenzen
Uvex:9973100
Rubix:1290733
EAN:4031101337807

Produktdetails : KUNSTSTOFFPUMPE REINIGUNGSFLUID 9972100 PP20540002
Eigenschaften:
Die uvex Kunststoffpumpe ist ein hochwertiges Ersatzteil für die Reinigungsstation uvex 9970002. Sie wurde speziell für den professionellen Einsatz in der Schutzbrillenpflege entwickelt und besteht aus widerstandsfähigen Materialien wie POM (Polyoxymethylen), PP (Polypropylen), PE (Polyethylen) und Edelstahl. Diese robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei häufiger Nutzung im industriellen Umfeld.
Dank ihres ergonomischen Designs ermöglicht die Pumpe ein präzises, gleichmäßiges Dosieren des Reinigungsmittels uvex 9972100 – ideal für eine effiziente und wirtschaftliche Brillenreinigung. Die einfache Integration in bestehende Systeme macht die Installation schnell und werkzeuglos möglich.
Spezifikationen:
• Werkstoffe: POM, PP, PE, Edelstahl
• Farbe: Weiß
• Kompatibilität: Reinigungsstation uvex 9970002
• Geeignet für: Reinigungsflüssigkeit uvex 9972100
• Produkttyp: Zubehör / Ersatzteil für Reinigungsstation
• Funktion: Dosierung und Förderung der Reinigungsflüssigkeit
Markeninformationen:
uvex ist ein führender Hersteller im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Das Unternehmen steht für innovative, qualitativ hochwertige Lösungen, die Arbeitssicherheit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit vereinen. Modernste Technologien und kontinuierliche Forschung garantieren Produkte, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden. Mit internationaler Präsenz in über 20 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriezweige.
Die uvex Kunststoffpumpe ist ein hochwertiges Ersatzteil für die Reinigungsstation uvex 9970002. Sie wurde speziell für den professionellen Einsatz in der Schutzbrillenpflege entwickelt und besteht aus widerstandsfähigen Materialien wie POM (Polyoxymethylen), PP (Polypropylen), PE (Polyethylen) und Edelstahl. Diese robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei häufiger Nutzung im industriellen Umfeld.
Dank ihres ergonomischen Designs ermöglicht die Pumpe ein präzises, gleichmäßiges Dosieren des Reinigungsmittels uvex 9972100 – ideal für eine effiziente und wirtschaftliche Brillenreinigung. Die einfache Integration in bestehende Systeme macht die Installation schnell und werkzeuglos möglich.
Spezifikationen:
• Werkstoffe: POM, PP, PE, Edelstahl
• Farbe: Weiß
• Kompatibilität: Reinigungsstation uvex 9970002
• Geeignet für: Reinigungsflüssigkeit uvex 9972100
• Produkttyp: Zubehör / Ersatzteil für Reinigungsstation
• Funktion: Dosierung und Förderung der Reinigungsflüssigkeit
Markeninformationen:
uvex ist ein führender Hersteller im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Das Unternehmen steht für innovative, qualitativ hochwertige Lösungen, die Arbeitssicherheit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit vereinen. Modernste Technologien und kontinuierliche Forschung garantieren Produkte, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden. Mit internationaler Präsenz in über 20 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriezweige.
Stärken
• Hergestellt aus verschleiß- und korrosionsbeständigen Materialien
• Schnelle, werkzeuglose Montage
• Perfekte Kompatibilität mit der uvex Reinigungsstation 9970002
• Kontrollierte Abgabe der Reinigungsflüssigkeit für sparsamen Verbrauch
• Original uvex Zubehör – maximale Zuverlässigkeit und Qualität
• Schnelle, werkzeuglose Montage
• Perfekte Kompatibilität mit der uvex Reinigungsstation 9970002
• Kontrollierte Abgabe der Reinigungsflüssigkeit für sparsamen Verbrauch
• Original uvex Zubehör – maximale Zuverlässigkeit und Qualität
Anwendungen
Diese Kunststoffpumpe ist ideal für den professionellen Einsatz in Unternehmen, Werkstätten, Labors sowie in Produktionsbereichen, in denen uvex Reinigungsstationen verwendet werden. Sie eignet sich insbesondere für Fachkräfte, die regelmäßig Schutzbrillen tragen und Wert auf hygienische, unterbrechungsfreie Sicht legen. Besonders empfohlen für Branchen mit hohen Hygieneanforderungen wie die Pharmaindustrie, Feinmechanik, Lebensmittelproduktion und Forschungslabore.
Optimale Leistung wird in Kombination mit der Reinigungsflüssigkeit uvex 9972100 erzielt.
Optimale Leistung wird in Kombination mit der Reinigungsflüssigkeit uvex 9972100 erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 0 ml |
|---|---|
| Zusammensetzung | kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen