UVEX BRILLENKORDEL SW PP20550002
UVEX BRILLENKORDEL SW PP20550002
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9958017
Rubix:2040203
Hersteller:9958017
EAN:4031101672953
Dokumente
Produktdetails : UVEX BRILLENKORDEL SW PP20550002
Die uvex Brillenkordel ist ein praktisches Zubehör, welches für einen sicheren Halt von Schutzbrillen während des gesamten Einsatzes sorgt. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von uvex-Schutzbrillenmodellen macht sie besonders vielseitig. Dank des individuell einstellbaren Systems lässt sich die Länge der Kordel leicht an persönliche Vorlieben anpassen. Das leichte und bequeme Band verhindert das Verlieren oder versehentliche Herunterfallen der Brille und ermöglicht gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen:
• Material: Polyester
• Farbe: Schwarz mit weißem uvex-Logo
• Verstellring: Kunststoff
• Farbe des Verstellrings: Schwarz
• Produktgewicht: 6 g
• Maße (L x B) ca.: 650 x 10 mm
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und verpflichtet sich, innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit zu bieten. Ziel ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriebereiche und bietet Produkte, welche den höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden.
Spezifikationen:
• Material: Polyester
• Farbe: Schwarz mit weißem uvex-Logo
• Verstellring: Kunststoff
• Farbe des Verstellrings: Schwarz
• Produktgewicht: 6 g
• Maße (L x B) ca.: 650 x 10 mm
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und verpflichtet sich, innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit zu bieten. Ziel ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriebereiche und bietet Produkte, welche den höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden.
Stärken
• Individuell verstellbares System für optimalen Tragekomfort und sicheren Halt
• Leicht und unauffällig (beeinträchtigt die Schutzausrüstung nicht)
• Verhindert zuverlässig das Herunterfallen der Brille, auch bei Bewegung
• Kompatibel mit verschiedenen uvex-Schutzbrillenmodellen
• Robustes Polyesterdesign für lange Haltbarkeit
• Leicht und unauffällig (beeinträchtigt die Schutzausrüstung nicht)
• Verhindert zuverlässig das Herunterfallen der Brille, auch bei Bewegung
• Kompatibel mit verschiedenen uvex-Schutzbrillenmodellen
• Robustes Polyesterdesign für lange Haltbarkeit
Anwendungen
Diese Brillenkordel eignet sich besonders für Fachkräfte, die in bewegungsintensiven Arbeitsumgebungen tätig sind, in denen die Stabilität der Schutzausrüstung entscheidend ist. Sie ist ideal für Branchen wie Fertigung, Instandhaltung, Logistik oder Bauwesen. In Kombination mit uvex-Schutzbrillen sorgt sie für einen sicheren Sitz, auch bei Tätigkeiten in Bewegung, bei Handgriffen oder Außeneinsätzen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kordel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std