BOLLE B402 BOLLE B402

B400 - Reinigungsstation

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bollé Safety:B402
Rubix:2731686
Hersteller:PACS500
EAN:3660740009892
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml

Produktdetails : BOLLE B402 BOLLE B402


Das B-CLEAN Spray reinigt Brillengläser dank einer wässrigen, silikonfreien Formel, die mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Gläsern kompatibel ist. Die 500-ml-Verpackung ermöglicht das Nachfüllen der Bollé B400 Reinigungsstation.

Eigenschaften:
Das Produkt liegt in flüssiger Form vor, ist farblos und geruchlos und wird in einer 500-ml-Sprühflasche geliefert. Seine wässrige, silikonfreie Formel begrenzt fettige Rückstände auf den behandelten Gläsern und eignet sich für die meisten Brillengläser, mit Ausnahme der Modelle PACF030 und PACF500, die für dieses Reinigungsmittel nicht geeignet sind. Für die Anwendung werden die Gläser zunächst mit kaltem Wasser abgespült, um Staubpartikel zu entfernen; anschließend wird das Spray aufgetragen und mit einem Mikrofasertuch abgetrocknet. Diese Kombination begrenzt Kratzer, die durch eine Trockenreinigung entstehen. Das Spray ist Teil einer B-CLEAN Produktreihe, die außerdem Reinigungstücher und Antibeschlag-Sprays umfasst, wodurch sich die Pflegemethode je nach Arbeitsplatz oder Arbeitsumgebung anpassen lässt.

Spezifikationen:
• Inhalt: 500 ml
• Verpackung: Sprühflasche
• Abmessungen: 6,5 cm Durchmesser bei 22,5 cm Höhe
• Gewicht: 540 g
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos
• Geruch: geruchlos
• Flammpunkt: 93 °C bis 100 °C
• Wasserlöslichkeit: löslich
• Feststoffgehalt: 5,0 %
• Referenz: PACS500

Stärken

• Eine silikonfreie Formel begrenzt fettige Ablagerungen auf den Gläsern nach der Reinigung
• Erhöht die Lebensdauer der Schutzbrille durch eine schonende und kratzerfreie Reinigung
• Eignet sich zum Nachfüllen der B400 Reinigungsstation.
• Füllt die B400 Reinigungsstation effektiv nach

Anwendungen

Dieses Reinigungsmittel wird zur laufenden Pflege von Schutzbrillengläsern im beruflichen Umfeld verwendet, insbesondere an Arbeitsplätzen, die Staub oder Spritzern ausgesetzt sind und eine häufige Reinigung der Gläser erfordern. Ideal für Wartungswerkstätten, Produktionslinien und Qualitätskontrollumgebungen, Labortätigkeiten oder Handhabungsarbeiten usw.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
19,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen