71329-0 Scheibenreinigungslösung, 120ml
3M™ Glasreinigungslösungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000062428
Rubix:3480748
Hersteller:7000062428
EAN:04046719652525
Dokumente
Produktdetails : 71329-0 Scheibenreinigungslösung, 120ml
3M™ Glasreinigungslösung wird in einer 120-ml-Flasche als Pumpspray geliefert.
Zuverlässige Verbindung Ihres Headsets mit 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.
Stärken
• Glasreinigungslösung in einer Flasche mit 120 ml
• Pumpspray
• Effektive Reinigung in vielen Arbeitsumgebungen
• Ideal für die Arbeit im Freien
Anwendungen
Baugewerbe - Holzarbeiten - Montage - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 120 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,64 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
74,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage