9970 Brillenreinigungsstation
Reinigungsstation für Brillen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9970005
Rubix:3230004
EAN:4031101790381

Dokumente
Produktdetails : 9970 Brillenreinigungsstation
Die uvex Brillenreinigungsstation ist eine wandmontierte Lösung, mit der Benutzer ihre uvex-Schutzbrillen schnell und gründlich reinigen können, für besseren Sehkomfort und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Dank der Befestigungsmöglichkeit per Schrauben oder optionalem Magnetträger (separat erhältlich) lässt sich die Station genau dort anbringen, wo sie gebraucht wird – direkt in der Nähe der Nutzer. Sie ist für alle uvex-Brillenmodelle geeignet. Das einfache Nachfüllen und das kompakte Design machen sie zum praktischen Alltagshelfer in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, in denen die Sauberkeit der Schutzausrüstung oberste Priorität hat.
Spezifikationen:
• Farben: Blau, Grau
• Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben oder optionalem Magnetträger
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt und produziert persönliche Schutzausrüstung (PSA) und setzt dabei auf Innovation und höchste Qualität. Ziel ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit, unterstützt durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung, miteinander zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriezweige und bietet Produkte, die den strengsten Normen entsprechen.
Spezifikationen:
• Farben: Blau, Grau
• Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben oder optionalem Magnetträger
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt und produziert persönliche Schutzausrüstung (PSA) und setzt dabei auf Innovation und höchste Qualität. Ziel ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit, unterstützt durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung, miteinander zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriezweige und bietet Produkte, die den strengsten Normen entsprechen.
Stärken
• Schnelle und gründliche Reinigung von uvex-Schutzbrillen
• Einfache Montage per Wandbefestigung mit Schrauben oder optionalem Magnetträger
• Leicht nachfüllbar für unkomplizierte Wartung
• Dauerhafte Lösung für Industrieumgebungen und stark frequentierte Bereiche
• Kompaktes Design (passt in jede Arbeitsumgebung)
• Einfache Montage per Wandbefestigung mit Schrauben oder optionalem Magnetträger
• Leicht nachfüllbar für unkomplizierte Wartung
• Dauerhafte Lösung für Industrieumgebungen und stark frequentierte Bereiche
• Kompaktes Design (passt in jede Arbeitsumgebung)
Anwendungen
Die uvex Brillenreinigungsstation eignet sich ideal für Produktionsbereiche, Werkstätten, Labore und Lager, in denen regelmäßig Schutzbrillen getragen werden. Besonders empfehlenswert ist sie für Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, Logistik, Instandhaltung oder Chemiebranche. Die Platzierung in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz gewährleistet einen schnellen Zugriff und motiviert die Nutzer, ihre Brillen regelmäßig zu reinigen – für dauerhaft klare Sicht und maximale Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Zusammensetzung | reinigungspapier (ca. 1400 blatt) und reinigungsflüssigkeit (0,5 l) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
