BRILLENKORDEL SW FÜR BÜGBRILLEN PP20550001

Brillenzubehör

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9959002
Rubix:2031931
Hersteller:9959002
EAN:4031101125770
BRILLENKORDEL SW FÜR BÜGBRILLEN PP20550001

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : BRILLENKORDEL SW FÜR BÜGBRILLEN PP20550001


Die universelle schwarze Uvex Brillenkordel 9959.002 ist ein unverzichtbares Zubehör für Fachkräfte, die ihre Schutzbrille sicher fixieren möchten. Entwickelt für eine breite Palette an Uvex-Bügelbrillen, bietet diese Kordel eine praktische Lösung, um uneingeschränkt arbeiten zu können, ohne dass die Brille stört oder verloren geht. Ihre robuste und ergonomische Konstruktion erfüllt die Anforderungen selbst anspruchsvollster Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese Brillenkordel zeichnet sich durch ihre hohe Kompatibilität mit zahlreichen Uvex-Bügelbrillen aus. Sie besteht aus strapazierfähigem, geflochtenem Nylon und ist mit stabilen Kunststoffschlaufen sowie einer Metallfeder für eine sichere und zuverlässige Befestigung ausgestattet.

Spezifikationen:
• Material der Kordel: Geflochtenes Nylon
• Befestigungsschlaufen: Kunststoff
• Feder: Metall
• Farbe: Schwarz
• Gewicht: 4 g
• Abmessungen: 700 mm x 3 mm
• Verpackungseinheiten: Einzeln, im 10er-Set oder bis zu 6.000 Stück erhältlich

Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit führende Marke für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und setzt sich für den Schutz von Menschen im Arbeits- und Freizeitbereich ein. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Hauptbereiche:
• Uvex sports group: Entwickelt eine breite Produktpalette, darunter Helme für Rad- und Wintersport sowie Reitsport, Skibrillen und Sportbrillen. Als Partner des internationalen Spitzensports stattet Uvex weltweit über 1.000 Athleten aus.
• Uvex safety group: Fokussiert sich auf Arbeitssicherheit und entwickelt Schutzausrüstung für den gesamten Körper, von Schutzhelmen über Sicherheitsschuhe bis hin zu Schutzbrillen.


Stärken

• Universelle Kompatibilität: Passend für zahlreiche Uvex-Bügelbrillen.
• Hochwertige Materialien: Geflochtenes Nylon für maximale Langlebigkeit und robuste Kunststoffbefestigungen.
• Leichtgewicht: Mit nur 4 g kaum spürbar für optimalen Tragekomfort.
• Individuelle Anpassung: Verstellbar für einen sicheren und komfortablen Sitz.

Anwendungen

Diese Brillenkordel eignet sich ideal für den Einsatz mit Uvex-Schutzbrillen in verschiedenen Arbeitsbereichen, darunter:
• Industrie & Handwerk
• Labor & Pharmaindustrie
• Baugewerbe & Montage
• Wartung & Instandhaltung
• Lebensmittelproduktion & Verarbeitung
• Lager & Logistik

Technische Informationen


Attribute
Typkordel
Werkstoffgeflochtenes nylon
HerkunftslandTW
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen