Referenzen
Kärcher:62880160
Rubix:2847149
EAN:4002667005899

Dokumente
Produktdetails : 6.288-016.0 Getriebeoel 1L
Das Kärcher Spezialöl 90 ist ein Schmieröl der Viskositätsklasse SAE 90, entwickelt für die zuverlässige Schmierung von Getrieben und Pumpen in Hochdruckreinigern. Die Formulierung basiert auf hochraffinierten Mineralölen, ergänzt durch leistungsoptimierte Additive.
Eigenschaften:
Das Kärcher Spezialöl SAE 90 eignet sich ideal zur Schmierung von Getrieben und mechanischen Komponenten, die dauerhaft hohen Betriebsbelastungen ausgesetzt sind. Die Kombination aus hochraffinierten Mineralölen und spezifischen Additiven sorgt für eine stabile Schmierfilm-Bildung und zuverlässigen Verschleißschutz. Das Öl ist eine braune Flüssigkeit und entspricht den Anforderungen der SAE 90 Klassifikation. Der 1-Liter-Kanister ist optimal für den vollständigen Ölwechsel von Hochdruckpumpen oder zur präzisen Nachfüllung geeignet.
Spezifikationen:
• Öltyp: SAE 90
• Ölart: synthetisch, für mechanische Anwendungen
• Erscheinungsbild: braune Flüssigkeit
• Flammpunkt: 230 °C
• Dichte bei 15 °C: 0,887 g/cm³
• Gebinde: 1 Liter Kanister
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Sicherheitsdatenblatt des Kärcher Spezialöls 90 entspricht den Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Kommunikation chemischer Stoffe
Eigenschaften:
Das Kärcher Spezialöl SAE 90 eignet sich ideal zur Schmierung von Getrieben und mechanischen Komponenten, die dauerhaft hohen Betriebsbelastungen ausgesetzt sind. Die Kombination aus hochraffinierten Mineralölen und spezifischen Additiven sorgt für eine stabile Schmierfilm-Bildung und zuverlässigen Verschleißschutz. Das Öl ist eine braune Flüssigkeit und entspricht den Anforderungen der SAE 90 Klassifikation. Der 1-Liter-Kanister ist optimal für den vollständigen Ölwechsel von Hochdruckpumpen oder zur präzisen Nachfüllung geeignet.
Spezifikationen:
• Öltyp: SAE 90
• Ölart: synthetisch, für mechanische Anwendungen
• Erscheinungsbild: braune Flüssigkeit
• Flammpunkt: 230 °C
• Dichte bei 15 °C: 0,887 g/cm³
• Gebinde: 1 Liter Kanister
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Sicherheitsdatenblatt des Kärcher Spezialöls 90 entspricht den Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Kommunikation chemischer Stoffe
Stärken
• Zuverlässige Getriebeschmierung durch optimal abgestimmte SAE 90 Viskosität
• Hohe Betriebssicherheit dank stabiler Schmierfilm-Bildung
• Effektiver Schutz mechanischer Komponenten durch hochwertige Additivtechnologie
• Hohe Betriebssicherheit dank stabiler Schmierfilm-Bildung
• Effektiver Schutz mechanischer Komponenten durch hochwertige Additivtechnologie
Anwendungen
Das Kärcher Spezialöl SAE 90 wird überall dort eingesetzt, wo ein Getriebeöl der Klasse SAE 90 für Hochdruckreiniger erforderlich ist. Es eignet sich insbesondere zum Befüllen des Pumpengehäuses nach einem Ölwechsel sowie zur Wartung professioneller Hochdruckreiniger-Systeme.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | dose |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
